ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
電圧(V)1Φ 100
到達圧力(Pa)6.7×10^-2
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様油量:2.4
質量(kg)30
電圧(V)1Φ 100
回転数(min-1[r.p.m])600
口径(Φmm)吸気:23
排気速度(L/min)150
到達圧力(Pa)6.7×10^-2
電動機出力(W)400
アズワン品番61-3612-46
1個
¥239,800
税込¥263,780
91日以内出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25
付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
寸法(mm)414×152×235
質量(kg)約15
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
オイル量(L)0.75
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16
付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)
寸法(mm)310×115×166
質量(kg)約10
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
アズワン品番4-6133-01
オイル量(L)0.3
1台
¥187,000
税込¥205,700
翌々日出荷
その他チェック弁なし
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
ブラケットA:ブラケットA付
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズ
ノズル径(Φmm)1
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式単体用
呼び径ノズル:0.7
ブラケットブラケットAss'y付
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
取付け方法リテーナ
材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
1個
¥1,998
税込¥2,198
20日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
1個
¥1,298
税込¥1,428
20日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
材質(アダプター)ステンレス鋼
取付け方法軸方向アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
仕様チェック弁:なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
呼び径(Φmm)ノズル:0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
1個
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位仕様:単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
チェックバルブチェック弁付
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアルロック式ドライバ操作形
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
エジェクタ/ノズル呼び径1
真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位仕様:単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:継手なし(M5×0.8)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
その他【真空用圧力スイッチ】圧力範囲:0~-101kPa/NPN2出力なし(SI単位固定)
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy 3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
その他NPN2出力
種類真空用圧力スイッチ
定格電圧(V)DC24
機能単位切換
排気方式高消音サイレンサ排気
組合対応【供給弁】N.C【破壊弁】N.C
呼び径(Φmm)【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式マニホールド用
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポート6mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
リード線取出方法M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナットなし:ブラケットAまたはB付
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ/PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
1個
¥58,980
税込¥64,878
20日以内出荷
仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)
ブラケット同梱
単位SI単位固定
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁定格電圧(V)DC24
スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
¥49,980
税込¥54,978
23日以内出荷
種類真空用圧力スイッチ
形式排気:高消音サイレンサ排気
出力PNP2
定格電圧(V)DC24
機能単位切換機能付
ノズル直径(mm)呼び径:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)-100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100
アズワン品番68-0316-09
1個
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品標準ブラケット
接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm
タイプ直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0
到達真空圧力(kPa)-90
1個
¥4,598
税込¥5,058
23日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入
定格電圧(V)AC200
・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧
定格電圧(V)AC200
到達圧力(Pa)6.7×10
・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
到達圧力(Pa)6.7×10
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ(リード線なし)
機能単位切換機能付
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
手動操作方式ノンロックプッシュ式
リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)
組合対応【スイッチ/フィルタ組合わせ】真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最高真空圧力(kPa)-53
エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁ダブルSOL破壊弁:電磁弁N.C.
電磁弁定格電圧(V)DC24
エジェクタユニットノズル径2
1個
¥66,980
税込¥73,678
23日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。