4,357件中 1,721~1,760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストフィルター付き
仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2 保護等級IP55 許容周囲温度(℃)10-40 騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
1セット
709,800 税込780,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)排気トラップセット
セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセット コード261460 アズワン品番65-0573-32
1セット
72,980 税込80,278
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースアダプタ
異径の真空ホースを接続できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)32~50 関連資料カタログ(2.15MB) バッファストローク(mm)10 真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 形状ユニオンタイプ ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B) 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,802 税込9,682
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 パッド径Φ150、200mmのホルダに直に取付け圧力制御できます。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボBタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボAタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1式
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴム D3.9 C8 使用温度-10~+200℃(常用150℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム A40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム D3.9 C8 使用温度-10~+200℃(常用150℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPU
RoHS
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)VFL360用 Oリング
RoHS
用途VFL360用交換部品 材質特殊NBR 部品名称Oリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付ねじゴムのみ 硬度(パッド)60 色(パッド)
1個
4,480 税込4,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
889 税込978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
819 税込901
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
879 税込967
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
569 税込626
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
779 税込857
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
449 税込494
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25 幅(mm)460 高さ(mm)230 奥行(mm)144 電圧(V)100 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10 排気口KF25 吐出口径KF25 騒音値(dB)(50/60Hz)56以下 オイル量(L)0.6~1 吸込口径KF25
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品- 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)