真空機器 :「多段エジェクタ」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM
エコ商品、RoHS
積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。
使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)0.5 グリーン購入法適合 エア供給ポートサイズPRc1/4 ノズル径(Φmm)1.6
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング