絞り込み
ブランド
シール長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 卓上シーラー

599件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
スタンド袋TMJ-1 S 1000枚 078シリーズ メイワパックススタンド袋TMJ-1 S 1000枚 078シリーズメイワパックス
46,980税込51,678
1ケース(1000枚)
8日以内出荷
注ぎ口付き詰め替え用スタンドパウチです。自立タイプで、美しいアルミ蒸着でディスプレイ効果があります。NY15/ドライ/PET蒸着12/ドライ/LLD120
仕様●サイズ(mm):150×200+38●重量:10.93gアズワン品番68-0506-13
レインボーバッグ BOX 半透明 RBB-Nシリーズ オルディレインボーバッグ BOX 半透明 RBB-Nシリーズオルディ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。
弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成弁当容器 BS黒 100枚シーピー化成
1,898税込2,088
1パック(100枚)
5日以内出荷
電子レンジ使用可、オーブン使用不可、耐油性:あり、耐熱温度:100℃、入数:100枚
弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚 シーピー化成弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚シーピー化成
1,198税込1,318
1パック(100枚)
5日以内出荷
電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃
仕様●サイズ:240×192mm●材質:OPSアズワン品番67-7319-37
クックパーWSロールタイプ 20本入 旭化成クックパーWSロールタイプ 20本入旭化成
23,980税込26,378
1ケース(20本)
7日以内出荷
濡れても破れにくいクッキングシート
仕様●BOXタイプ:38cm×20m●単品JAN:4901670115246●ITFコード:14901670115243アズワン品番67-6600-92
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ エスコシーラー(幅広型) EA305XRシリーズエスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10アズワン品番64-2205-67
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ 富士インパルス脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ富士インパルス
399,800税込439,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。
仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
ラミクレープ包装紙 200枚入 アオトプラスラミクレープ包装紙 200枚入アオトプラス
2,598税込2,858
1パック(200枚)
5日以内出荷
ラミ加工クレープ包装紙です。水分の多いクレープに適しています。入数:200枚
仕様●サイズ:263×252mm●材質:未晒クラフト70g+PEラミネート15μアズワン品番65-9121-34
惣菜容器 SDキャセロ 本体 中央化学惣菜容器 SDキャセロ 本体中央化学
1,598税込1,758
1パック(50枚)
5日以内出荷
蓋は別売です。電子レンジ使用可オーブン使用不可耐油性:あり耐熱温度:130℃入数:50枚
仕様●サイズ:外寸:200×103×35mm●材質:SD(スマートダッシュ)アズワン品番65-9112-03
三方袋 BAシリーズ メイワパックス三方袋 BAシリーズメイワパックス
36,980税込40,678
1ケース(500枚)ほか
6日以内出荷
真空包装適性低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装ですピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
三方袋 HRシリーズ メイワパックス三方袋 HRシリーズメイワパックス
93,980税込103,378
1ケース(1000枚)ほか
6日以内出荷
遮光性・耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装ハイレトルト(130℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的ですアルミ箔使用により、優れた遮光性があります
弁当容器 HS古今 黒ME 本体 中央化学弁当容器 HS古今 黒ME 本体中央化学
899税込989
1袋(50枚)
5日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:238×190×30mm●材質:HIPS●重量:19gアズワン品番65-9870-93
合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズ メイワパックス合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズメイワパックス
36,980税込40,678
1ケース(3000枚)ほか
6日以内出荷
透明性に優れていますので、中身をひき立てます。防湿性に優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
卓上シール機 カッター付きポリシーラー アルク卓上シール機 カッター付きポリシーラーアルク
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
長尺シーラー 2.8×600mm アズワン長尺シーラー 2.8×600mmアズワン
43,956税込48,352
1台
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
らくらく卓上シーラー アズワンらくらく卓上シーラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラーSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上シーラー HAKKO(白光)卓上シーラーHAKKO(白光)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。
付属品溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚寸法(mm)80×330×200質量(kg)2.7消費電力(W)260電源AC100V・50/60Hz機能溶着、溶断適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
パッカーPE550B ピオニーコーポレーションパッカーPE550Bピオニーコーポレーション
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
食品用簡易型包装機です。 消費電力165Wなので経済的です。
用途スーパー、食品加工場にトラスコ品番731-6518材質鋼板にシルバー塗装質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)165本体寸法(mm)奥行433本体寸法(mm)高さ175本体寸法(mm)幅574
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー (幅広型) エスコシーラー (幅広型)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
クラフトカップ1 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)クラフトカップ1 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
1,098税込1,208
1袋(50個)
6日以内出荷
※本体は別売りです。
材質バイオPET
どんぶり容器 ABデリD-1 PETラミ パックスタイル 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)どんぶり容器 ABデリD-1 PETラミ パックスタイル 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
バガス・竹製トップシール対応のどんぶり容器。冷凍からレンジアップまで対応可能です。これから冷凍食品を始めたい環境にも配慮したいというお客様に適しています。
材質(バガス・竹)、ラミ貼りサイズ(mm)Φ152×60アズワン品番69-6056-24
パルプモールド パックスタイル 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)パルプモールド パックスタイル 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
スープカップ 耐熱紙カップ パックスタイル 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)スープカップ 耐熱紙カップ パックスタイル 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
979税込1,077
1袋(50個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ABボックス18-13共蓋 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)ABボックス18-13共蓋 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷
ABボックス(18-13サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質バガス・竹サイズ190×138×mm質量(g)13アズワン品番69-6055-58
BBボックス22-18共蓋 1袋 50個入 PackStyle(パックスタイル)BBボックス22-18共蓋 1袋 50個入PackStyle(パックスタイル)
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
BBボックス(22-18サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質竹・バガス質量(g)20サイズ(mm)233×190アズワン品番69-6055-63
デリボックス デリメイト 協和パック 協和パックデリボックス デリメイト 協和パック協和パック
2,498税込2,748
1袋(20個)
7日以内出荷
紙製の本体に嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパーデパ地下などのテイクアウト用におすすめ。
材質紙容器/紙・PP(内面)、嵌合容器/A-PET、蓋/PPサイズ(mm)紙容器/110×110×75、嵌合容器/125×125×35アズワン品番69-6062-78
インパルス式卓上シーラー 40cm幅 アルミスインパルス式卓上シーラー 40cm幅アルミス
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
インパルス式卓上シーラー 20cm幅 アルミスインパルス式卓上シーラー 20cm幅アルミス
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
インパルス式卓上シーラー 30cm幅 アルミスインパルス式卓上シーラー 30cm幅アルミス
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
簡単にフィルム素材を溶着出来る消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!
用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ) 朝日産業アスパル ポリラッパー(溶断専用タイプ)朝日産業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。仕様フィルム入れ:BOXトラスコ品番421-0018材質ガルバリウム鋼板長さ(m)使用可能フィルム:750巻きまで電源(V)100消費電力(W)165電源コード(m)1.7本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ200本体寸法(mm)幅504溶断可能長さ(mm)450
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ富士インパルス
459,800税込505,780
1個
25日以内出荷
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ富士インパルス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC 富士インパルスインパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC富士インパルス
239,800税込263,780
1個
30日以内出荷
・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)700シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー