絞り込み
シール幅(mm)
  • 0.5(1)
  • 3(1)
  • 250(1)
機能
  • 溶断(1)
  • 溶着(2)
シール長さ(mm)
  • 205
  • 10(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール幅(mm)から絞り込む
0.5(1)
3(1)
250(1)
スタンプシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラーSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
スタンプシーラー 溶断タイプ SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー 溶断タイプSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディーシーラー