絞り込み
シール幅(mm)
- 2
- 0.5(1)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 10(1)
- 250(1)
機能
- 溶着(5)
シール長さ(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(1)
ブランド
- テクノインパルス(4)
- 長島梱包(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
「シール幅(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1.6(1)
2
2.5(1)
3(3)
5(1)
10(1)
250(1)

クリップシーラー
テクノインパルス(50件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
クリップシーラー
テクノインパルス¥14,980税込¥16,4781台(2mm×400mm)当日出荷40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×430×47質量(g)300電圧(V)100電力(W)400シール長さ(mm)400シール幅(mm)2機能溶着
ハンドインパルス
テクノインパルス¥8,998税込¥9,8981台(2mm×300mm)当日出荷シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
ハンドインパルス
テクノインパルス¥17,980税込¥19,7781台(2mm×500mm)当日出荷シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×530×20質量(g)320電圧(V)100電力(W)500シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
ポータブルシーラー
長島梱包¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応