絞り込み
シール幅(mm)
  • 6
シール長さ(mm)
  • 3(1)
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超音波ホッチキスとは、食品業界や小売店で使われることが多い金属針不要のホッチキスです。針が使用されていないので、食品などへの異物混入の心配がありません。超音波振動による強力な溶着力でシートや袋などを素早く溶着。電源は100V~240V のACアダプター仕様です。空打ち防止機能を付ることで、耐久面も向上しています。女性も使いやすいコンパクトなミニサイズのシーラーは、1秒につき60000回の超音波振動で簡単に溶着可能。フードパックやポリ袋などのシール、化繊衣料の仮止めなどにも最適です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

超音波ホッチキス