高性能ジャケットトリニティーピークEBERLE翌々日出荷
通気性、防水性、伸縮性に優れ、あらゆる天候に対応したジャケットです。強い雨にも耐えうる生地でありながら通気性も高く、蒸れることがなく快適な着心地です。左右の脇腹部分に通気用のピットジップがついています。
仕様透湿性:40000以上色ファントムグレー質量(g)737耐水圧(mmH2O)20000以上
ハイスピードパックEBERLE翌々日出荷
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
材質420デニールリップストップナイロン幅(mm)279質量(kg)2.5高さ(mm)559奥行(mm)191容量(L)29
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3