ケブラー胸前掛け赤尾欠品中
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿幅(cm)65仕様首掛紐・腰紐付種別前掛け耐熱温度(℃)(素材)400RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創アームカバー赤尾当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。トラスコ品番376-4282材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン厚さ(mm)0.8色黒サイズフリー幅(cm)手首:8全長(cm)40耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応上腕周り(cm)38、(下部)34腕幅(cm)10
耐切創アームカバー赤尾当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3色グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3
ケブラー腕カバー指掛付赤尾当日出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。
溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維特性耐熱仕様片側ゴムひも締め、指掛付全長(cm)約48
耐切創アームカバー赤尾当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。トラスコ品番376-4280厚さ(mm)0.8色黒サイズS長さ(cm)38素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創手首周り(cm)8適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34腕幅(cm)8.5
ケブラー胸前掛赤尾当日出荷
ケブラー(R)は、耐切創性・耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温のものとの接触事故を未然に防ぐのに最適です。
トラスコ品番213-1234色イエロー幅(cm)65長さ(cm)95素材本体:アラミド繊維、紐:綿耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創・耐熱
ケブラー手袋赤尾8日以内出荷
耐切創性があり、手を保護します。
掌部に天然ゴム張り。
ケブラー手甲赤尾7日以内出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
用途溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。特性耐熱、耐切創仕様マジックテープ止め、指掛付全長(cm)23職業別シーン溶接工
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3