クリーンスーツ ブルーガードナー(5件のレビュー)当日出荷
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
クリーンポーチ 白ガードナー当日出荷
クリーンルーム内で使用していただける便利なポーチ
仕様●カラー:白●サイズ:H18×W13×D5cm●材質:ポリエステル100%アズワン品番65-3975-27
塗装用クリーンスーツガードナー(2件のレビュー)当日出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。色ブルー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズガードナー当日出荷から7日以内出荷
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
透明ウエストポーチ 黒ガードナー(2件のレビュー)当日出荷
透明ウエストポーチ。
軟質塩化ビニル樹脂でポリエステル系繊維を挟み込んだ素材です。
色黒コードG7119-0アズワン品番63-1222-77奥行き(cm)5.5寸法(縦×横)(cm)14×19
クリーンスーツ 白ガードナー当日出荷
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
アドクリーンシューズ・ロングタイプガードナー当日出荷
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリーンルーム用。足幅3E長さ(cm)約49(26cm)色ホワイト種類クリーンセーフティシューズグレードクラス1000以下材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプブーツ
クリーンスーツ 白ガードナー当日出荷
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
アドクリーンシューズ・ショートタイプガードナー当日出荷から翌々日出荷
足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
用途クリールームダウンフロー用。足幅3E色ホワイト種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ
透明ポーチガードナー当日出荷
軟質塩化ビニル樹脂製です。
仕様●サイズ:H18×W15cm●裏側にベルト通し付(G7141、G7142、G7146に対応可能)アズワン品番68-0448-70
マスク付きフード 白ガードナー当日出荷
メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
用途クリーンルーム用。色ホワイト仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル質量(g)100
携帯バッグ 530シリーズガードナー当日出荷
低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。ウェアとシューズを分けて収納できます。
色白・紺種別タテ型 白・紺アズワン品番61-0074-39
クリーンウェア ブルー LLガードナー5日以内出荷
色ブルーサイズLL規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当着丈(cm)68適応胸囲(cm)94~102
IEC規格対応ESD対策超制電 続き服 LE1105シリーズガードナー6日以内出荷から43日以内出荷
IEC規格対応超制電素材クリーンスーツです。
仕様●素材:エレスLE [ポリエステル100%]●男女兼用●サイドファスナー●制電マジックテープ●ネームタグ止め付き●ウエストゴム仕様●二重袖仕様(制電フライス)●裾ゴム仕様
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3