手袋 (6) 作業服 (2) 安全靴・作業靴 (33) 安全保護具 (5) ブランド: シモン価格: 10,000~50,000円すべて解除
安全靴 長編上靴(マジック式) 8538黒 シモン (45件のレビュー) 当日出荷
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色 黒 足幅 3E 形状 ハイカット 種類 安全靴 長さ(cm) 約23.6(26cm) 材質(アッパー) 銀付牛革 材質(ソール) SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足) 535(26.0cm) 機能 軽量、耐油性、耐滑性 JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂 材質(インソール) クレイドル・インソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 長編上靴
安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 シモン 当日出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 耐滑性・クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計甲被内側に当て革付
形状 ハイカット 色 黒 材質(ソール) ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) 機能 耐滑性・クッション性 標準質量(g) 1055(26cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2 合格 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 長編上靴
安全靴 半長靴 FD44 シモン (41件のレビュー) 当日出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
JIS T8101 C1/S/BO合格
機能 耐油性、耐摩耗性 色 ブラック 足幅 3E 長さ(cm) 約22.6(26cm) 種別 半長靴 形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 615(26.0cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底 一層底 靴タイプ 半長靴
静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン 当日出荷 から 7日以内出荷
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能 制電、耐滑性、クッション性 色 黒 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(アッパー) 牛本革(型押ソフト)+メッシュ 標準質量(g) 800(26.0cm/両足) 形状 ローカット JIS規格 JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H 材質(底部) SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(インソール) クレイドル・インソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅 3E 形状 ミドルカット 色 ブラック 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(ベロア) 材質(ソール) SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足) 497.5(26.0cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂 メーカー商品コード 1701040 材質(インソール) クレイドル・インソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 半長靴 7544黒 シモン (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
足指の当りを軽減する、ワイドなACM樹脂先芯(S種)を使用。
足になじみやすい牛革製で、優れた通気性、快適性を実現。
より耐滑性に優れた発泡ポリウレタン2層底で、歩行時の安全を確保。
(独立行政法人産業安全研究所の「安全靴の技術指針」耐滑性能区分4をクリアー)
機能 通気性、耐滑性 色 ブラック 足幅 3E 長さ(cm) 約22.7(26cm) 種別 半長靴 形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足) 490(25.5cm) 靴底 二重底 材質(先芯) ワイドACM樹脂 靴タイプ 半長靴
安全靴 短靴 SF18黒 シモン 5日以内出荷 から 14日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状 ローカット 色 黒 材質(甲被) 牛革(型押ソフト)+メッシュ 先芯 ワイドACM樹脂先芯 機能 軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g) 860(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
安全靴 半長靴 SF44黒 シモン 5日以内出荷 から 12日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状 ミドル 色 黒 材質(甲被) 牛革(型押ソフト) 先芯 ワイドACM樹脂先芯 機能 軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g) 1005(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 靴タイプ 半長靴
安全靴 編上靴 SF38黒 シモン 5日以内出荷 から 14日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状 ミドルカット 色 黒 材質(ソール) SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(甲被) 牛革(型押ソフト) 機能 軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g) 1125(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 足幅 EEE 材質(先芯) ワイドACM樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 長靴
甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1 シモン 当日出荷 から 13日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
材質(甲被) 牛革 標準質量(g) 980(26cm/両足) 材質(先芯) ワイドACM樹脂
安全靴 編上靴 シモンスター SS22 シモン (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
色 黒 材質(先芯) 樹脂 材質(アッパー) 牛本革(型押ソフト) 質量(g) 930(26/両足) 形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(ソール) SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 中敷 カップインソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 長編上 SF33C付 シモン 当日出荷 から 翌々日出荷
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途 一般作業全般に。 形状 ハイカット 色 黒 材質(甲被) 牛革(型押ソフト) 機能 耐滑性、クッション性、屈曲性 JIS規格 JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格 足幅 EEE 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ 長編上靴
安全靴 短靴 SF18黒床 シモン 5日以内出荷 から 6日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状 ローカット 色 黒 材質(甲被) 牛革(ベロア) 機能 柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g) 910(26cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯) ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
安全靴 短靴 8611 シモン (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。
ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。
金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く)
耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
ライニング材には、むれにくい新素材を採用。
足幅 3E 種別 スニーカー 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 銀付牛革と人工皮革のコンビ 材質(ソール) SX3層底(SXウレタン、SXラバー×2層) 標準質量(g/片足) 390(25.5cm) 機能 耐滑性、ムレ防止 材質(先芯) ACM樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
安全靴 シモンライト SL11 シモン (5件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
【安全性】
1.抜群のグリップ力を実現。
2.高い耐久性を実現。
3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】
1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。
1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。
2)優れた屈曲性。
2.快適な履き心地。
1)軽量設計。
2)足先にゆとり。
3)オブリーク調木型採用でフィット性向上
4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。
5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 高級牛革(ソフト) 材質(ソール) ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 標準質量(g/片足) 410(25.5cm) 靴底 3層底 材質(先芯) ワイドACM樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB シモン 5日以内出荷 から 8日以内出荷
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状 ハイカット 質量(g) 1250(両足) 材質(ソール) SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) JIS規格 JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ 長編上靴
安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 当日出荷 から 6日以内出荷
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状 ハイカット 色 黒 質量(g) 1260(両足) 材質(ソール) SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) 機能 静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱 JIS規格 JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ 長編上靴
安全靴 短靴 8518赤/黒 シモン 当日出荷 から 13日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状 ローカット 機能 耐滑性 色 赤/黒 甲被タイプ マジックタイプ 材質(先芯) 樹脂 規格 JIS T8101 革製S種 材質(アッパー) 牛革(スムース仕上) 種類 セーフティーシューズ 靴タイプ スニーカー 材質(ソール) SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g/片足) 450(26.0cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 中敷 クレイドル・インソール
長靴 ウレタンブーツ シモン (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
凹凸面や濡れた床面等で、優れたグリップ力を発揮する独自のクリート。
柔軟性のあるソールで、踵部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
機能 踏み抜きプレート内蔵、帯電防止 色 カーキ 足幅 3E 長さ(cm) 37.5(26cm) 形状 ハイカット 種類 セーフティシューズ 材質(アッパー) 発泡ポリウレタン 材質(ソール) 発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足) 925 高さ(cm) 37.5(26cm) 材質(先芯) 鋼 使用温度 -30℃~+100℃ EN規格 欧州安全靴規格品:EN ISO 20345 2011 S5 SRC C1 靴タイプ 長靴
安全靴 中編上靴 SF22黒 シモン (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状 ミドル 色 黒 材質(甲被) 牛革(型押ソフト) 先芯 ワイドACM樹脂先芯 機能 軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g) 890(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 甲被タイプ ひも 靴タイプ スニーカー
甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン 5日以内出荷 から 13日以内出荷
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格
甲プロテクタ内蔵型
耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
色 黒 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) 先芯 樹脂 標準質量(g) 1260(26.0cm/両足) 靴底 SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
安全靴 編上靴 シモンライト SL22 シモン (1件のレビュー) 5日以内出荷
抜群のグリップ力。耐滑性能がパワーアップした「新・3層構造底。さまざまな分野のワーキングユーザーに絶賛されるシモンの安全靴。従来より定評ある安全性では、さらに高性能なものとなりました。設置面積を最大化する「独立懸架方式」と独自意匠底により、あらゆる凸凹床面や平滑床面においても抜群のグリップ力を発揮し、高い安全性を確保します。また軽量化、耐久性、疲労軽減など、あらゆる点で高機能化が図られており、ワーキングユーザーの安全に大きく貢献します。軽量設計
形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 高級牛革(ソフト) 材質(ソール) SX3層底ハイブリッドソール(SX高機能樹脂+SXラバー) 標準質量(g/片足) 410(25.5cm) 材質(先芯) ワイドACM樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1 シモン 5日以内出荷 から 9日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状 ハイカット 色 黒 材質(ソール) SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(甲被) 牛革(型押ソフト) 機能 軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性 標準質量(g) 1100(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ スニーカー
安全ゴム長靴 845 シモン 当日出荷 から 6日以内出荷
JIS T 8101 安全靴 CⅡ/S 合格品
色 黒 材質(甲被) 総ゴム製(裏付) 標準質量(g) 1500(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 安全靴 CⅡ/S 合格 材質(底部) 合成ゴム1層底 材質(先芯) 鋼 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 長靴
安全靴 エコシリーズ 半長靴 ECO44黒 シモン (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
形状 ハイカット 色 黒 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革 材質(ソール) ウレタン 標準質量(g/片足) 995 機能 耐滑性、静電、クッション性、屈曲性 JIS規格 JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種 材質(先芯) 樹脂 メーカー商品コード 1321280 靴タイプ 半長靴
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 5日以内出荷 から 6日以内出荷
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途 低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状 ローカット 質量(g) 840(両足) 材質(ソール) SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒 シモン 当日出荷 から 5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 耐滑性に優れるSX3層底SSソールつま先部はつまずき防止設計甲被内側に当て革付
形状 ハイカット 色 黒 材質(ソール) SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) 標準質量(g) 1165(26cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂 靴タイプ 長編上靴
安全靴 短靴 8512黒C付 シモン (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
内側にロック機能付きファスナー搭載。かんたん着脱可能。引き手を倒すとファスナーが開かないロック機能付き。
スーツにもマッチするビジネスユースなデザイン。こだわりの甲被デザイン。
ワイドACM樹脂先芯。足あたりを軽減し、軽くて強い。
加水分解しないミッドソール。長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用。
ゆりかごの様な快適さ。クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工)
耐久性・通気性に優れた甲被。銀付牛革を採用。
液体の侵入を防ぐ設計。甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」。
耐滑性と安心の安全性能。耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。(JIS T 8101革製S種EF合格品)
形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 銀付牛革 材質(ソール) SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 標準質量(g) 855(両足/26cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂先芯 メーカー商品コード 1702410 材質(インソール) クレイドル・インソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
安全靴 短靴 SF11黒床 シモン 5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
形状 ローカット 色 黒 材質(甲被) 牛革(ベロア) 機能 柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g) 890(26cm/両足) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯) ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプ ひもタイプ 靴タイプ スニーカー
フルハーネス用ランヤード SHWL-551 シモン 当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途 高所作業 商品タイプ ダブル 全長(mm) 約1600(ストラップ収納時約1100) 色 黒/赤 質量(g) 1130 タイプ フルハーネス型用 フック 軽量タイプ アズワン品番 65-0556-94 メーカー商品コード 7030048 ショックアブソーバの種類 第1種(対応100kg)
安全靴 HI22黒床耐熱 シモン 5日以内出荷 から 6日以内出荷
優れた耐滑性。靴底からの伝熱に対する高温耐熱性。
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」高温耐熱性(区分3)。中敷きを挿入した状態で測定。
形状 ミドルカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(ベロア) 材質(ソール) 合成ゴム1層底 機能 耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐滑性 JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂先芯 質量(g/足組) 1440(26.0cm) メーカー商品コード 2189890 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
安全靴 短靴 EX-11 シモン 5日以内出荷
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 履き心地を追求したSX3層底SFソールのフラッグシップモデル 特許出願中独自製法による快適さの向上 エコマーク認定製品認定番号 25 143 001 リサイクル素材インソール 六価クロムが発生しないクロムフリーレザー
材質(甲被) 牛革(クロムフリーレザー) 先芯 ワイドACM樹脂先芯 標準質量(g) 860(26.0cm/両足) 靴底 SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
消防用手袋 KG-200シリーズ シモン 5日以内出荷
消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強
材質 甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100% 入数(双) 1 機能 耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性
防護手袋 KG-210 シモン 5日以内出荷 から 6日以内出荷
切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
用途 災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。 材質 甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革 色 ブラック 入数(双) 1 機能 耐切創・耐突刺
フルハーネス型墜落制止用器具SH-888 シモン 6日以内出荷
本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
用途 高所作業 サイズ 45 仕様 本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ) 色 ブルー 質量(g) 1370 ベルト幅(mm) 【肩・腿】45、【胸】25 種類 ロープ 材質(ベルト) 【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン アズワン品番 65-0556-92 メーカー商品コード 7030043 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト 無 ランヤード 1丁掛け
安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン (1件のレビュー) 6日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
形状 ハイカット 種類 安全靴 長さ(cm) 23.2(26cm) 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) 材質(甲被) 牛本革(型押ソフト) 標準質量(g/片足) 527.5(26cm) 標準質量(g) 1095(26.0cm/両足) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 材質(先芯) ワイドACM樹脂 材質(インソール) カップインソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 長編上靴
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3