安全保護具・作業服・安全靴 :「換気」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270) 種別吸収缶 適合マスクNo.6000シリーズ 対象ガス有機ガス
1組(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 動画あり
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
1パック(3双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。
機能通気孔付、曇り止め、UVカット 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタール 仕様曇り止め 質量(g)84 タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可 規格ANSI Z87.1: 2015適合 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスの種類有機ガス用 種別吸収缶 直径(Φmm)87 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別吸収缶 直径(Φmm)91 ガスの種類有機ガス 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 粒子捕集効率(%)80%以上
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番344-6999 質量(g)69 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)ビニール レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)ポリイソプレン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3M(スリーエム)3M 保護めがね ST334
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
形状ゴグルタイプ 材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。 グレー 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 種別つなぎ 材質ポリエステル 機能静電気防護、通気性 2018年トラスコ掲載ページ6 0268
1着
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 透湿性・通気性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(SMMS製法) ブルー サイズXXL 胸囲(cm)115~124 適応身長(cm)186~194 アズワン品番1-4969-04
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。 本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶 適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ 除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175) 対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

コンフォートグリップグローブ スマホ・タブレットタッチタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)グレー
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスの種類酸性ガス用 トラスコ品番402-8422 種別吸収缶 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)93 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 破過時間677(平均値) 除毒能力(分)677(平均値) 通気抵抗(Pa)81
1個
579 税込637
当日出荷

有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05 仕様吸収缶(コンビネーション用) トラスコ品番373-9759 種別吸収缶 質量(g)98 ガスの種類有機ガス 適合マスク6000シリーズ 破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370) 通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 質量(g)90 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 除毒能力(分)755 通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
859 税込945
当日出荷

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸 トラスコ品番353-1911 種別吸収缶 質量(g)101 除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上 通気抵抗(Pa)116
1個
579 税込637
当日出荷

吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス 種別吸収缶 粒子捕集効率(%)80%以上 2018年トラスコ掲載ページ6 0160
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他 ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用 付属品ろ過材、リテイナー トラスコ品番437-1160 適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ 種別吸収缶 質量(g)112 適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号TN272/TN273/TN274 除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370 通気抵抗(Pa)168 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】146分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
ガスの種類アンモニアガス TGK品番431-87-06-36 種別吸収缶 型式6004 摘要アンモニアガス用 質量(g)110 破過時間80分以上 通気抵抗(Pa)102
1箱(2個×6組)
19,980 税込21,978
当日出荷

面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業など セット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個 材質シリコン サイズM/L タイプ吸収缶1個使用タイプ 能力【徐毒】162分(平均実測値) ガスの種類有機ガス用 粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値) 国家検定合格番号TN548 通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス 3M(スリーエム) 動画あり
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。 簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。 軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用 質量(kg)1.9 規格墜落制止用器具の規格適合品
1着
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体生地は通気性のある不織布です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。ENタイプ5/6に適合した化学防護服です。通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しました。生地目付が50g/m2と破れにくいです(メーカー比)。2面フード、袖口ゴム入り、ウェストゴム入り、ウェスト・足首ゴム入り
用途作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業推奨.粉じん作業。プラントメンテナンス作業のエントリーモデル
1箱(20個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)