商品豆知識
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
レンズ色スモーク
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
トラスコ品番855-1277
質量(g)10
可視光線透過率(%)17.1
レンズ厚さ(mm)1.0
紫外線透過率0.1%以下
偏光率(%)99.96
2018年トラスコ掲載ページ6 0040
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。