緑の斬撃に死角なし!全景カバーの相棒です。グリーンレーザー緑墨用の360度水平回転台です。微動回転ねじ付なので微調整が可能です。5/8インチねじ三脚へも取り付けできます。
用途グリーンレーザー緑墨用の回転台に
トラスコ品番609-5112
適合機種GMW-4
材質本体:アルミ合金、ABS
角度(°)水平調整角度:360
調整範囲(mm)三脚足長さ:8
ねじ径(inch)5/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)510
耐荷重(kg)20
機能セフホルダー:1個
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64
フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。
質量(g)57
仕様引込力:225~280g
材質(チェーン)ステンレス
幅(mm)53
高さ(mm)98
コード長さ(m)0.6
回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ・マスク併用可能
トラスコ品番126-3781
色透明
質量(g)75
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
仕様1通気孔付
加工防曇
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)0.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LS-355・LS355WP共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです
トラスコ品番854-7297
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
360°回転するベルトクリップ付です。
用途複数のIDカードや6本までのキー用。
トラスコ品番363-1826
材質(ケース)ポリカーボネート(コード)ナイロン
幅(mm)44
高さ(mm)91
質量(g)32
コード長さ(m)0.9
引力(kg)(引込)170
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
トラスコ品番175-8947
色黒
質量(g)1300
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック/グレー
質量(kg)1.3
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤードなし
クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして
質量(g)13
タイプクリップ式
サイズ(cm)2.8×10.5
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
刃物やガラスなどから手を守るEN388規格の耐切創手袋です。繊維の上に回転刃を往復運動で何回で切断できるかを測定し、20回以上往復させないと切断できない強度を持っているレベル5仕様となります。
材質高密度ポリエチレン、ナイロン
耐切創性EN388:2003カットレベル5
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番344-7120
形状一眼型
質量(g)46
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。
また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
国家検定合格番号第TN278号
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
激しい動きで外れることがないロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける
自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整)
キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製
安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂
質量(g)72
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています
NRR値22dB
規格EN352適合品
トラスコ品番823-0635
幅(mm)68
材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece
色黒/黄
サイズフリー
高さ(mm)100
質量(g)168
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用
材質ポリカーボネイト
形状一眼型(ヘルメット取付型)
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット)MP型
質量(g)75
方式全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色ブラック
質量(g)約16
使用荷重(kg)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8
口開き(mm)8
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約1280
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32
ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型
機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形
型密閉式
質量(g)75
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
材質(レンズ)アセテート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型
機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形
質量(g)67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76
材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ
材質(レンズ)ポリカーボネイト
レンズ厚さ(mm)1.5
バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。
フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。
用途電動ドリル、ドライバーの管理に
材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒)
仕様ベルト等にかけられるフック式
トラスコ品番760-6974
幅(mm)20
高さ(mm)145
質量(g)88
奥行(mm)91
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
色黒
トラスコ品番855-2550
幅(mm)32.5
厚さ(mm)21.7
高さ(mm)137
質量(g)12
コード長さ(mm)70
寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137
2018年トラスコ掲載ページ6 1186
引込力(g)180
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)16(ランヤード)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用
質量(g)約78
種類スルハーネス用縦型ポーチ
適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
材質ポリカーボネイト
形状一眼型(ヘルメット取付用)
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型
質量(g)85
方式差し込みスライド縦回転
レンズ厚さ(mm)1.5
寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リングが回転するためランヤードがねじれません。リングが回転するためランヤードがねじれない。
用途屋内工事の天井部の配線・配管工事の墜落防止に。回転リングに墜落制止用器具のフックを掛けてご使用ください。
トラスコ品番468-7958
幅(mm)64
高さ(mm)94
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
仕様スマートフォン、マルチ用
質量(g)約90
種類スルハーネス用縦型ポーチ
適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型
機能メガネ・マスク併用可
材質軟質ビニール
質量(g)85
寸法(幅W×高さH)(mm)150×56
フレーム色クリア
レンズPET-AF
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色レッド
質量(g)約30
使用荷重(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10
口開き(mm)10
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。