絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,963)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,199)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,075)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)35QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
8,488税込9,337
1本
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー用センターピンIKURATOOLS(育良精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力材料の排出性に優れた特殊刃形穴あけがスピーディーストレスのない切れ込み長寿命替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)サーメットチップソーIKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
ISK-CTC355専用
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)サーメットチップソーIKURATOOLS(育良精機)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
VPC300Ⅱ用 IKURATOOLS(育良精機)VPC300Ⅱ用IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)
21,980税込24,178
1箱(5本)
3日以内出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション
厚さ(mm)0.65
ボーリングホルダータップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)ボーリングホルダータップ&ボーラーIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。 切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。
トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
サーメットチップソー用替刃 IKURATOOLS(育良精機)サーメットチップソー用替刃IKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
トラスコ品番805-2701質量(g)270
サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)サーメットチップソーIKURATOOLS(育良精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬) IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)IKURATOOLS(育良精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5