レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(旧:日立工機)当日出荷から3日以内出荷
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
ダイヤモンドカッターHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
フエルトディスクHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用アズワン品番64-7053-86
ダイヤモンドホイルHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
木工つやだしディスクHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)100適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
ワイヤレスブラシHiKOKI(旧:日立工機)欠品中
用途ステンレス仕上げ用外径(Φmm)90ねじ径(mm)10適合本体G10SH5、G10ST等色赤
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材タイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から3日以内出荷
研磨剤(青)HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
仕様40W×60L×20H適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等内容量(g)104粘度細
サイザルディスクHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)90穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用
ワイヤレスブラシHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
用途黒皮・塗装はがし用外径(Φmm)90ねじ径(mm)10色黒
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20トラスコ品番767-7596適合本体G10SH5、G10ST等タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.5
ダイヤカッターHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
ダイヤモンドホイルHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
研磨剤(白)HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
仕様40W×60L×20H適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等内容量(g)73粘度粗
ダイヤモンドカッターHiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等タイプ瓦用(波形)砥粒層の高さT(mm)5砥粒層の厚さX(mm)1.4アズワン品番64-7053-95
切断砥石(薄形)HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
適合本体G10SH5、G10ST等タイプステンレス用金属用(薄形)ソフト砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
切断対象石材タイプ石材用(セグメント)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~