516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。 ヘッド長(mm)LH:20
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルヘリクアッド チップ XPMT-HQ
エコ商品
右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番339-0543 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 材種IC950 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。 仕様AチップCOAT トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷

ISOメートルねじ(並目)用、右勝手40°スパイラルタップです。
用途アルミ・アルミ合金用。 材種HE
1本
2,898 税込3,188
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具で、一体型ホルダー。左勝手タイプ。
適合チップTAG□2… トラスコ品番620-9190 寸法D(mm)(最大)35 勝手左勝手
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷

左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
用途旋削/突切り・溝入れ加工
1セット(5個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 材質IC908、IC1008、サーメット、超硬 仕様突切、溝入れ加工用 トラスコ品番620-8550 タイプペンタカットチップ コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 材質IC908、IC1008、サーメット、超硬 仕様突切、溝入れ加工用 タイプペンタカットチップ 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。 90°リードカッター用チップ。 左右勝手のカッター使用で8コーナー使いです。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 材質鋼用コーティングチップ トラスコ品番519-8429
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イスカルX
エコ商品
カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途様々な内径旋削加工に適合します。 トラスコ品番625-1951 全長100 先端径6 適合チップGIQR/L8 シャンク径d(Φmm)6 先端長(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。
用途小径用内径旋削加工 材質コーティング
1セット(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ PENTA
左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。
用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。 ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません) 使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。 ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用 材質コーティング 仕様フルR
1セット(10個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。 突っ切り加工用。
仕様●左勝手ホルダー●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●原産国:イスラエル●コード番号:622-0011 アズワン品番67-5572-68
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルホルダ
加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード 勝手勝手なし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルホルダ
クランプシステムスクリューオン 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 勝手
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカル突切加工用チップ GFN
エコ商品
寸法W(mm)3 勝手なし 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イスカルホルダ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ GFR
勝手右勝手 寸法R(mm)0.16±0.05 コーナー半径(mm)0.16 幅W(mm)2.2±0.1 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.16 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルホルダ
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルホルダ
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
用途突切り加工用 適合チップGT3.0 トラスコ品番145-3629 勝手左勝手
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。
用途突切り長さ調整式突切り加工用 勝手勝手なし
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルホルダ
旋削用ねじ切り工具
用途ねじ切り 勝手右勝手
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルホルダ
エコ商品
勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)