布ロールAGX-Rベルスター研磨材工業24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
布ロールAGJ-Rベルスター研磨材工業24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
布ロールAGJ-Rベルスター研磨材工業3日以内出荷から24日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
レジンクロスベルト 76×533mmサイズベルスター研磨材工業24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533幅(mm)76寸法(mm)76×533砥材A
レジンクロスベルト 30×540mmベルスター研磨材工業24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540幅(mm)30寸法(mm)30×540砥材A
レジンクロスベルト 20×520mmベルスター研磨材工業24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
レジンクロスベルト 10×330mmベルスター研磨材工業24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)330幅(mm)10
レジンクロスベルト 100×610mmサイズベルスター研磨材工業24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業¥149,800税込¥164,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業¥159,800~税込¥175,780~
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー6型ベルスター研磨材工業¥129,800税込¥142,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種ミタチMG-150X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー4型ベルスター研磨材工業翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート
ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入りベルスター研磨材工業翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
エンドレスベルトベルスター研磨材工業24日以内出荷
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)915幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材A
”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業17日以内出荷
1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨金属や木工塗装面の研磨トラスコ品番814-6979セット内容50枚入り粒度(#)800寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50枚)
17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業17日以内出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6978セット内容50枚入り粒度(#)80寸法(横×縦)(mm)230×280
EB533ベルトベルスター研磨材工業24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)533幅(mm)30砥材アルミナ砥粒周長(mm)533
EB40ベルトベルスター研磨材工業20日以内出荷から24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
BP710ベルトベルスター研磨材工業24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)710幅(mm)50砥材アルミナ砥粒周長(mm)710
BP12ベルトベルスター研磨材工業24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
BP110ベルベルスター研磨材工業24日以内出荷から32日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
ベルスター エンドレスベルトEBB#2000ベルスター研磨材工業9日以内出荷
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。材質砥粒:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#2000寸法(mm)100×915砥材A質量(g)68
ベルストーンベルスター研磨材工業当日出荷から翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
エンドレスベルトベルスター研磨材工業(2件のレビュー)翌々日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番485-1242長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)147適合材各種金属
耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
ジスクペーパー7型#80ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)180穴径(Φmm)22.2粒度80トラスコ品番814-6769
ジスクペーパー6型#40ベルスター研磨材工業翌々日出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度40トラスコ品番814-6754質量(g)36
ジスクペーパー6型#30ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度30トラスコ品番814-6752
ジスクペーパー6型#24ベルスター研磨材工業翌々日出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度24トラスコ品番814-6751質量(g)52
ジスクペーパー6型#16ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度16トラスコ品番814-6749
ジスクペーパー6型#120ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)150穴径(Φmm)22.2粒度120トラスコ品番814-6747
ジスクペーパー5型#80ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度80トラスコ品番814-6745
ジスクペーパー5型#50ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度50トラスコ品番814-6743
ジスクペーパー5型#40ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度40トラスコ品番814-6742
ジスクペーパー5型#36ベルスター研磨材工業翌々日出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度36トラスコ品番814-6741質量(g)28
ジスクペーパー5型#30ベルスター研磨材工業翌々日出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度30トラスコ品番814-6740質量(g)29
ジスクペーパー5型#20ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度20トラスコ品番814-6738
ジスクペーパー5型#14ベルスター研磨材工業5日以内出荷
外径(mm)125穴径(Φmm)15.9粒度14トラスコ品番814-6736
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298