切削工具・研磨材 :「研磨剤 30000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。
サイズ(mm)100×13×12
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800
RoHS指令(10物質対応)対応
マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルD
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプSUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度(#)36
RoHS指令(10物質対応)対応
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度#36
適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
寸法C(mm)6
タイプ鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプSUSΦ0.3
寸法D(mm)25
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
タイプ真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
幅(mm)16
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。