切削工具・研磨材 :「チタン合金」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)75 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) ねじ長さ(mm)24 呼びM10×1.5 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)8.5
1本
6,530 税込7,183
翌日出荷

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) 精度STD 食付2.5P
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムに エスコ品番EA819CJ-6 刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド) 刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

用途・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、面取り 粒度♯50 仕様中荷重で高い研磨力を発揮 サイズ100×915mm 砥材キュービトロン[TM]セラミック 質量(g)160 基材ポリエステル
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。 幅広い番手、乾式、湿式に対応。 普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。 普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。 溶接のビード除去。バリ取り、面取り。 粒度#120 材質ポリエステル 寸法(mm)100×915 砥材キュービトロン[TM]セラミック 質量(g)160 適合ツールベルトサンダー、レジンター アズワン品番65-2229-17
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付 アズワン品番65-9292-63
1箱(5本)
22,100 税込24,310
4日以内出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):3.8mm●全長(mm):70●有効長:43mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●シンニング付●入数:10本 アズワン品番65-9291-92
1箱(10本)
4,990 税込5,489
4日以内出荷


アクアコーティング、耐熱性、耐摩耗性に優れています。中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。切りくず排出性にも優れる。
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AQDEXS0890●材質:超硬合金●刃先径:8.9mm●全長:82mm●シャンク径:9mm●溝長:38mm●対応被削材:一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)●先端角:135° アズワン品番68-1858-51
1本
14,400 税込15,840
3日以内出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500 アズワン品番64-7931-39
1本
555 税込611
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)13 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800 アズワン品番64-7931-36
1本
610 税込671
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)16 質量(g)28.95 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-34
1本
755 税込831
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)18 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])59300~95500 アズワン品番64-7931-33
1本
665 税込732
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)11.05 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-40
1本
605 税込666
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)20 質量(g)39 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800 アズワン品番64-7931-35
1本
850 税込935
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)14.5 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-38
1本
770 税込847
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)16 質量(g)20.7 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700 アズワン品番64-7931-37
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

多目的タイプ dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
仕様●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×8×60mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 アズワン品番68-1856-54
1本
10,900 税込11,990
3日以内出荷

1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,890 税込6,479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#46(桃/PA)#46(白/セラミック)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ16×32(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/48,500~60,600rpm #46(PA)/23,500~41,100rpm #46(セラミック)/44,100~73,500rpm #80/29,300~47,000rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #46(PA)/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46(セラミック)/チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン アズワン品番65-9288-03
1セット
2,400 税込2,640
8日以内出荷

底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼 アズワン品番65-2229-83
1セット(6本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)116.8 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 アズワン品番64-7931-42 入数5本
1組
2,810 税込3,091
翌日出荷

セット内容10本組、(刃径×刃長×全長):3×2.7×38mm、3×6×38mm、3×8×38mm、3×9.5×38mm、3×11×38mm、3×13×38mm×5種 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.0 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
1組
15,600 税込17,160
翌日出荷

セット内容5本組、(刃径×刃長×全長)、10×19×65mm×1、12×25×70mm×1、12×25×70mm×1、10×19×65mm×1、12×30×75mm×1 ケース寸法(mm)70×30×75(H) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金、鍛鋼
1組
26,000 税込28,600
翌日出荷