絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,586)
  • 三菱マテリアル(3,090)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • バイメタルジグソー替刃 ハウスビーエム

    バイメタルジグソー替刃

    ハウスビーエム(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)82質量(g)33有効長(mm)65使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル・フルセット

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
    用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型

    ハウスビーエム(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 六角軸ビットJ型 ハウスビーエム

    六角軸ビットJ型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイカットチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(17件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用使用電動機各種マルノコ
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 電子ジグソー替刃 ハウスビーエム

    電子ジグソー替刃

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状T型
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエム

    セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
    用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
  • ジグソー替刃 ハウスビーエム

    ジグソー替刃

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型全長(mm)85有効長(mm)60使用電動機ジグソーシャンク形状U型
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • コールドチゼル ハウスビーエム

    コールドチゼル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    当日出荷
    刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
  • バイメタルセーバーソー ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソー

    ハウスビーエム
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    当日出荷
    刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
    用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
  • バイメタルホルソー ハウスビーエム

    バイメタルホルソー

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
    用途回転用。鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
    用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • スカイチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20刃数(p)40刃厚(mm)1.8適合材木工使用電動機各種マルノコ
  • ハンマースコップ ハウスビーエム

    ハンマースコップ

    ハウスビーエム(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ハンマー用。土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用) ハウスビーエム

    SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
    用途コンクリートのハツリに。適合機種SDS-plus小型ハンマードリル材質工具用特殊鋼全長(mm)140
  • セーバーソーALC木工用 ハウスビーエム

    セーバーソーALC木工用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数3×3
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエム

    バイメタルセーバーソーブレード

    ハウスビーエム
    7,898税込8,688
    1パック(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
    用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
  • 兼用ジグソー替刃 ハウスビーエム

    兼用ジグソー替刃

    ハウスビーエム
    1,598税込1,758
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • セーバーソーダイヤ ハウスビーエム

    セーバーソーダイヤ

    ハウスビーエム
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
  • 磁器タイル用ダイヤコアビット ハウスビーエム

    磁器タイル用ダイヤコアビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
    用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
  • 押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク) ハウスビーエム

    押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    押出し成形セメント板への穴あけ作業(ゼットクリップの下穴加工)に最適です。
    用途被削材:押出し成形セメント板。適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ
  • センタードリル ハウスビーエム

    センタードリル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マルチ兼用コアドリルのセンタードリルです。
    トラスコ品番387-4834適合機種MVC29~160
  • ドッカンコアドリル ハウスビーエム

    ドッカンコアドリル

    ハウスビーエム
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番198-5551シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)170有効長(mm)150シャンクストレート
  • インパクトZ軸ビット ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット

    ハウスビーエム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)Mタイプ(セミロングサイズ)

    ハウスビーエム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)240有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • MVC-65用クリーンダストカバー ハウスビーエム

    MVC-65用クリーンダストカバー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    適合MVC-65アズワン品番64-9654-77