14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプAKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材 トラスコ品番418-8836 材質刃先:工業用ダイヤモンド 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)5 有効長(mm)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハウスビーエムエコチェンジビット
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 材質刃先:超硬チップ セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 2018年トラスコ掲載ページ1 0246
1セット(5本)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 適合機種6.35軸インパクトドライバ セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)75 品名エコチェンジビット 有効長(mm)45 適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
1セット(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。 トラスコ品番834-5379 適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本 材質刃先:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)45 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.5
1セット(5本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 全長(mm)120 有効長(mm)75 使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 仕様ATタイプ(レギュラータイプ) 使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード シャンク径テーパーアダプターに準じる
1本
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材 全長(mm)280 溝長(mm)140 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)13(六角軸)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハウスビーエムインパクトZ軸ビット
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材 有効長l(mm)100 全長L(mm)160 仕様チャックサイズ/SDSチャック タイプZMタイプ(セミロングサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク径SDSチャック
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス 適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管) 使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)