絞り込み
ブランド
  • 北川鉄工所
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,963)
  • イスカル(4,626)
  • タンガロイ(4,199)
  • 三菱マテリアル(3,411)
  • ワルター(2,748)
  • 京セラ(2,745)
  • 住友電工ハードメタル(2,543)
  • サンドビック(2,118)
  • ミニター(1,767)
  • タイテックス(1,640)
  • ケナメタル(1,217)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,154)
  • 大見工業(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,075)
  • TRUSCO(1,072)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
  • MSTコーポレーション(883)
  • OSG(オーエスジー)(874)
  • グーリング(810)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
硬爪 北川鉄工所硬爪北川鉄工所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
スクロールチャック用ソフトジョー(生爪) 北川鉄工所スクロールチャック用ソフトジョー(生爪)北川鉄工所
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質SCM420HL
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
2爪ワークグリッパ ATシリーズ 北川鉄工所2爪ワークグリッパ ATシリーズ北川鉄工所
229,800税込252,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
突起物ワークも確実把握。 エアシリンダを内蔵した薄型・軽量設計。 エア配管だけで取付け簡単。 バーワークやエアブローに最適の中空構造。 北川鉄工所 パワーチャックとのソフトジョー共用可能。 ロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]
中実パワーチャック Nシリーズ 北川鉄工所中実パワーチャック Nシリーズ北川鉄工所(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スクロールチャック 北川鉄工所スクロールチャック北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷から110日以内出荷
QJR12用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所QJR12用ミリセレーションベースジョー北川鉄工所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
QJR12-00のオプション(標準ベースジョー)です。
適合QJR12-00
QJR10用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所QJR10用ミリセレーションベースジョー北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
QJR10-00のオプション(標準ベースジョー)です。
適合QJR10-00
QJR08用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所QJR08用ミリセレーションベースジョー北川鉄工所
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
QJR08-00のオプション(標準ベースジョー)です。
適合QJR08-00
QJR07用ミリセレーションベースジョー 北川鉄工所QJR07用ミリセレーションベースジョー北川鉄工所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
QJR07-00のオプション(標準ベースジョー)です。
適合QJR07-00
BRクイックジョーチェンジ用Tナット 北川鉄工所BRクイックジョーチェンジ用Tナット北川鉄工所
96,980税込106,678
1個
翌日出荷
BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
高速中空パワーチャック 北川鉄工所高速中空パワーチャック北川鉄工所
549,800税込604,780
1個
翌日出荷
カウンターバランス構造。_x000D_超高速回転でも確実把握。
高精度大貫通穴径中空パワーチャック 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック北川鉄工所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。
仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
薄型デュアルロックチャック 北川鉄工所薄型デュアルロックチャック北川鉄工所
549,800税込604,780
1個
45日以内出荷
ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_外径把握専用
仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
精密中実エアチャック 北川鉄工所精密中実エアチャック北川鉄工所
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から120日以内出荷
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_仕上げ、精密加工に最適。_x000D_エアシリンダ内蔵。_x000D_エアフィードチューブ(オプション部品)。
寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
精密中実エアチャック 北川鉄工所精密中実エアチャック北川鉄工所
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から120日以内出荷
ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_仕上げ、精密加工に最適。_x000D_エアシリンダ内蔵。_x000D_エアフィードチューブ(オプション部品)。
品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
一体爪スクロールチャック 北川鉄工所一体爪スクロールチャック北川鉄工所
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
安心、安定、使い易い。_x000D_KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_ストレートインロー。
仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
ロータリーチャック 北川鉄工所ロータリーチャック北川鉄工所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
専用エアチャック。_x000D_シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。
使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
949,800税込1,044,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_オプション:SB06B1。
仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
669,800税込736,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
859,800税込945,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。
仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
ステーショナリシリンダ 北川鉄工所ステーショナリシリンダ北川鉄工所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
M/C関係にも対応。_x000D_多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_多種多様なワークに対応できます。_x000D_ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_エアでも油圧でも使用できます。
寸法a(mm)45寸法b(mm)55
シリンダ内蔵高速パワーチャック 北川鉄工所シリンダ内蔵高速パワーチャック北川鉄工所
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_毎分3000回転の高速回転。_x000D_把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_オプションのTナットプラスが使用可能。
仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
エア手動切換弁 UBチャック用 北川鉄工所エア手動切換弁 UBチャック用北川鉄工所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。
仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付) 北川鉄工所4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付)北川鉄工所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷から110日以内出荷
ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_HWシリーズチャックに最適。
仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
4爪用中実回転シリンダ 北川鉄工所4爪用中実回転シリンダ北川鉄工所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_HWシリーズチャックに最適。
仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
4爪中実パワーチャック 北川鉄工所4爪中実パワーチャック北川鉄工所
659,800税込725,780
1個
翌日出荷から120日以内出荷
角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
2爪中空パワーチャック 北川鉄工所2爪中空パワーチャック北川鉄工所
289,800税込318,780
1個
翌日出荷から110日以内出荷
異形加工物の把握に最適。
寸法T(mm)2
チャック部品 硬爪 3個セット 北川鉄工所チャック部品 硬爪 3個セット北川鉄工所
92,980税込102,278
1個
65日以内出荷
パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_形状:3段爪
寸法(mm)H-1:102.5、H-10:13、H-11:13、H-12:M12、H-13:15、H-14:15、H-2:40、H-3:54、H-4:16、H-5:5、H-6:43、H-7:30、H-8:17、H-9:19
チャック部品 6個セット 北川鉄工所チャック部品 6個セット北川鉄工所
81,980税込90,178
1個
翌日出荷
Tナットです。
チャック部品 3個セット ※生爪用 北川鉄工所チャック部品 3個セット ※生爪用北川鉄工所
81,980税込90,178
1個
翌日出荷
Tナットです。
寸法(mm)T-1:90(ハードジョー)/100(ソフトジョー)、T-2:37.5、T-3:45、T-4:25、T-5:50(ハードジョー)/60(ソフトジョー)、T-6:20、T-7:26、T-8:M20、T-9:16
チャック部品 3個セット 北川鉄工所チャック部品 3個セット北川鉄工所
89,980税込98,978
1個
35日以内出荷
Tナットです。
寸法(mm)T-1:80、T-2:35、T-3:39.25、T-4:25.5、T-6:17、T-7:20.25、T-8:M20、T-9:14、T-5:43
クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所クイックプレートチェンジグリッパプレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
VAX125/125C用オプション 1個 北川鉄工所VAX125/125C用オプション 1個北川鉄工所
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
VAX125/VAX125C用口金です。(幅64mm・移動側)
VAX125用オプション 1個 北川鉄工所VAX125用オプション 1個北川鉄工所
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
VAX125用口金です。(標準・固定側)