モジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPケナメタル当日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル KSEMケナメタル当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
内径ホルダー LTケナメタル翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
モジュラードリル インサート KSEM-SPLケナメタル翌々日出荷から8日以内出荷
SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-PCケナメタル翌々日出荷から9日以内出荷
PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル KSEM PLUSケナメタル8日以内出荷から11日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
高送りカッター DODEKA MINI 15ケナメタル8日以内出荷
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
寸法L1(mm)40加工径ΦD(mm)32径D(Φmm)29最大切込深さ(mm)1.6最大加工径D(Φmm)45.2刃数Z4ねじサイズM16
高送りカッター KENFEED 2Xケナメタル8日以内出荷から9日以内出荷
高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン
モジュラードリル KTIPケナメタル8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIPケナメタル8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロアウェイドリル DFSPケナメタル8日以内出荷
経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIPケナメタル8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
スロアウェイドリル DFTケナメタル8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
モジュラードリル インサート KSEM-HPLケナメタル8日以内出荷
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCLケナメタル8日以内出荷
HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~