絞り込み
ブランド
- ミリオン・ジオサービス
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,586)
- 三菱マテリアル(3,090)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

フェルトパットM式(オービタル標準)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7適合材ガラス
手磨きガラピカ
ミリオン・ジオサービス(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31適合材ガラス・鏡施工面積(m2)約20
液体ガラピカ(精密)
ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などにタイプ精密タイプ適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
ガラピカ研磨シート
ミリオン・ジオサービス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2施工面積(m2)40~80
フェルトパット(ハンディ)
ミリオン・ジオサービス¥959税込¥1,0551個当日出荷専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。仕様ハンディタイプ寸法(mm)60×100×35適合材ガラス
液体ガラピカ(強力)
ミリオン・ジオサービス(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材などタイプ強力タイプ適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材効率(通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
液体ガラピカ(下地専用)
ミリオン・ジオサービス¥4,698~税込¥5,168~1本(400mL)ほか3日以内出荷本品は、高機能コーティング剤を塗布する前の下地づくりに最適なガラス用特殊研磨剤です。はく離が困難な丈夫な被膜のはく離も可能です。頑固なシリコン系撥水性分や頑固な水垢(うろこ状汚れ)の除去と、焼け(白濁化)や微細傷を軽減回復させる機能を併せ持ち、用途が広く便利です。危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)。超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途ガラス用、高機能コーティング剤のはく離と下地作りに(親水性下地品質)。頑固な油膜、撥水性分の除去に。頑固な水垢(うろこ状被膜)の除去に。ガラスの焼け(白濁化)、微細傷の回復(軽減)にタイプ下地専用適合材内外装のガラス・鏡効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL