切削工具・研磨材 :「6.35mm六角軸」の検索結果
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。
材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金
幅(mm)180
全長(mm)180
取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル
太さ(mm)ハンドル:25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です
6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに
材質普通鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質HSS-CO
刃先角度(°)90
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)2000以下
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質ハイス
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)8
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。
セット内容六角レンチ
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
外径(Φmm)10
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
業界最短ヘッド39.5mm。
コンパクトでも強いボディ。
コーススレッド120mmまで打ち込み可能。
インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン
セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。
用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
タイプ6.35mm六角軸
対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る
材質普通鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)1.5
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
推す力を加えた分だけ進んでいくのでコントロールがしやすく貫通穴・止め穴作業にも適しています。バリ・割れの少ない美しい穴あけが可能です。アクリルや竹などの割れやすい素材への穴あけにも適しています。先端は鋭角タイプです。材への位置決めがカンタンです。
用途木材・竹・アクリル・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけに最適です。
適合機種インパクトドライバ14.4V以上・ドリルドライバ14.4V以上・電気ドリル・ボール盤
材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合材一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴム
適正回転数(回転/分)3000以下(樹脂材への穴あけ15mm以上:1300~3000回転/分未満)
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
全長(mm)74
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用
ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)32
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
刃先角度(°)90
適正回転数(回転/分)3000以下
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う
材質ハイス鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
セット内容六角レンチ
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く
材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼
全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30
サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)5
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)102
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)63
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)20
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成
全長(mm)74
材質ハイス鋼
長さ(mm)25(木栓最大長さ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。
市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60
材質特殊鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。