切削工具・研磨材 :「ビード」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで
粒度#36
厚さ(mm)4.2
関連資料製品カタログ(3.33MB)
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など
外径(mm)102
材質砥粒:セラミック砥粒
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0963
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様ワンタッチタイプ
材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
色紫
3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています
従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします
研磨時に発生する熱が低減します
用途溶接ビード研磨、バリ取り作業
トラスコ品番206-3091
1個(25箱)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。
シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
粒度100
寸法(mm)12×330
1箱(50本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業
砥材精密成型砥粒
関連資料カタログ(0.86MB)
ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。
材質砥材:酸化アルミニウム
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
最高周速度72m/s(4320m/min)
外径(mm)100
穴径(mm)15
2018年トラスコ掲載ページ5 0908
外径(Φmm)95
トラスコ品番485-5124
穴径(Φmm)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材精密成型砥粒
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。
粒度120
外径(mm)102
トラスコ品番856-2052
材質砥粒:セラミック砥粒
色赤茶
質量(g)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
2018年トラスコ掲載ページ5 0962
1セット(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として
材質精密成型セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]
羽根の長さ(mm)25
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)
厚さ(mm)13
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
付属品15mm用ワッシャー付
色黒
質量(g)110
適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
グレードXCS
基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。
サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)50
関連資料カタログ(3.21MB)
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。
87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。
95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業
外径(mm)92
穴径(mm)15
色黒
適合外径(Φmm)102
1箱(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
砥材精密成型砥粒
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)4
砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3780
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。
適合材金属
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。
適合材金属
穴径(mm)15/16
外径(mm)100
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度68m/s(4080m/min)
羽根の長さ(mm)25
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。
仕上がり相当番手220
トラスコ品番836-3342
材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド
厚さ(mm)19
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)75
穴径(mm)9.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0993
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消
製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減
トータルコスト削減、作業効率を上げることができる
抜群の高研削力、切れ味超長持ち
高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石
トラスコ品番756-5941
粒度36+
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s)
砥粒種類精密成形セラミック砥粒
外径(Φmm)180
砥粒精密成形セラミック砥粒
結合度Q
研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。
外径(mm)75
材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド
厚さ(mm)19
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)9.5
2018年トラスコ掲載ページ5 0993
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番149-2682
1箱(15枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外径(mm)100
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
厚さ(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度63m/s(3780m/min)
コストパフォーマンス重視の方向けの研磨材です。
切れ・もち・目の細かさのバランスを重視した、低価格でも必要十分な性能を実現した研磨材です。
外径(mm)125
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します
耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです
低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
適合材普通鋼、炭素鋼、ステンレス
ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
トラスコ品番115-6534
1箱(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高周速度80m/s(4800m/min)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
外径(mm)178
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高周速度80m/s(4800m/min)
穴径(mm)22
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。