ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)当日出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
AGミルヘビーNACHI(不二越)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.052~0
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)当日出荷から4日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
AGミル 2枚刃 ロングNACHI(不二越)3日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
AGミル 4枚刃 ロングNACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ヘビーエンドミルNACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55全長L(mm)125シャンク径d(Φmm)25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.052~0刃数6全長(mm)125シャンク径(Φmm)25工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い深い位置の側面加工に適しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-25
スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
GオイルホールドリルNACHI(不二越)3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~