ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。
粒度A24
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
外径(Φmm)75
適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)2000
適合材鉄
両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。
粒度120・220
適合材全鋼、ステンレス
寸法(mm)200×50×25
タップ
エムーゲ(EMUGE)
税込¥2,968~
¥2,698~
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。