切削工具・研磨材 :「切断砥石 105」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
二兎追う者だけが、二兎を得る。
独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。
切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。
改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。
従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断
砥材セラミック砥粒(CE40S)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
シリーズスーパーカット
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強
材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
最高使用周速度(m/s)80m/s
入数5枚
一般鋼およびステンレス鋼に対応。
スムーズな切れ味を実現。
驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60
主要切断材料ステンレス鋼
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
砥材AZ
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材MA
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
穴径(Φmm)15
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
レヂボンスーパーカットシリーズに厚み0.7mmタイプが登場しました。高性能切断砥石スーパーカットシリーズで、バリ・焼けが非常に少なく薄板切断に適しています。両面補強構造により高い安全性を持ち、耐久性を兼ね備えた金属用の切断砥石です。あらゆる金属材料に対するスムーズな切れ味で、作業負担軽減と作業効率アップを実現します。厚さ0.7mmの超極薄切断砥石で切断幅が小さく、加工精度がさらに向上しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×0.7×15
硬度砥材粒:60P
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
圧倒的切断力を誇る切断砥石!
圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断
PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。
用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に
砥材CE
シリーズスーパーカット
硬度R
適合材PC鋼
最高使用周速度(m/s)80
超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
用途研削作業。
仕様一般鋼用、ステンレス鋼用
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。