絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル SKCタップハンドルSKC(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプタップ用
SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
タップハンドル SK(新潟精機)タップハンドルSK(新潟精機)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプタップ用
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
1,743税込1,917
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)インパクト用軸付フラップヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
ACバンド イチグチACバンドイチグチ(15件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5本)
当日出荷
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
クーラントY型フィッティング モノタロウクーラントY型フィッティングモノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
349税込384
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
鉄製タップハンドル TRUSCO鉄製タップハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(20件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(50枚)ほか
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)76適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティングBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1シート(3本)ほか
当日出荷
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
一般刃物砥石 中・仕上コンビ SK11一般刃物砥石 中・仕上コンビSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)エスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
トルネードブラシ 真鍮 SUN UPトルネードブラシ 真鍮SUN UP(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
クロスディスクサンダー モノタロウクロスディスクサンダーモノタロウ(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。外径(mm)(本体)100、(専用パット)93内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15材質ナイロン研磨材の構造不織布最大回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
サビ取りアフロ君 SK11サビ取りアフロ君SK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35粒度150材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布外径(Φmm)70
ハウス用アースドリル(両溝型) スターエムハウス用アースドリル(両溝型)スターエム(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
ベルト610WA マキタベルト610WAマキタ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)ユニカ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
43型(突切りバイト) ハイカット43型(突切りバイト)ハイカット(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格43型
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
真鍮ワイヤーブラシ 好川産業真鍮ワイヤーブラシ好川産業(9件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット 片山利器精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット片山利器(1件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(5本)ほか
当日出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
チャンネルブラシ ワイヤー 1行 ハンディ・クラウンチャンネルブラシ ワイヤー 1行ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行材質ワイヤー全長(mm)約205毛丈(mm)約15有効寸法(mm)約60毛幅(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応