絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 切削工具・研磨材

78,890件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティングBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1シート(3本)ほか
当日出荷
金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
サビ取りアフロ君 SK11サビ取りアフロ君SK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。シャンク径(Φmm)6.35粒度150材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布外径(Φmm)70
サンディングブロック ST-TOOLSサンディングブロックST-TOOLS(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし適合材金属、木工等
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)ダボ用マーキングポンチSK(新潟精機)(46件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ベルト610WA マキタベルト610WAマキタ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(9件のレビュー)
659税込725
1袋(6枚)ほか
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
エキストラクター組合せ(角型) TRUSCOエキストラクター組合せ(角型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
耐水シート  ボネーガ KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
しなやかさこそ”強さ”柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。形状1001基材Cwシートサイズ(mm)230×280砥粒C接着剤R/R
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
レシプロ刃BIM63(5枚入 マキタレシプロ刃BIM63(5枚入マキタ
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
セラミニホールソー 神東工業セラミニホールソー神東工業(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
六角軸 折レ込ミボルト抜キセット Thread Master六角軸 折レ込ミボルト抜キセットThread Master(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(6本)
当日出荷
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57タイプスクエアタイプ規格M5~M12記号1、2、3下穴ドリル径(mm)2、2.8、4
キング仕上砥 F-3型 キング砥石キング仕上砥 F-3型キング砥石(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#4000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
スクレーパー タンガロイスクレーパータンガロイ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質MD10
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
アーバー BAHCO(バーコ)アーバーBAHCO(バーコ)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
目地払 大日商目地払大日商(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
クイックステンレス筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
スーパーアシレックス ピーチ KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス ピーチKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
当日出荷
P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
バフセット 電動ポリシャー用 モノタロウバフセット 電動ポリシャー用モノタロウ(54件のレビュー)
549税込604
1セット
当日出荷
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
160mm ナイロンブラシ(10本) エスコ160mm ナイロンブラシ(10本)エスコ
990税込1,089
1箱
当日出荷
エスコ品番EA109DZ
鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL鉄工用ドリル刃セットGREAT TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシSTAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)270毛丈(mm)30ブラシ幅(mm)20質量(g)140
クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)クリーニングブラシセットヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応