絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
130mm コテ型ブラシ(真鍮製) エスコ130mm コテ型ブラシ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
作業性に優れたコテ型ブラシ。
材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)40×130毛丈(mm)15エスコ品番EA109K-4線径(Φmm)0.15ハンドル長さ(mm)98行数3行サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)木柄
サン・ネックガイドビット 三陽工業サン・ネックガイドビット三陽工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数2
曲面アダプター BOSCH(ボッシュ)曲面アダプターBOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
1,265税込1,392
1個
当日出荷
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。外径(Φmm)125トラスコ品番378-4151質量(g)37アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCOA型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
切断砥石鉄工用 SK11切断砥石鉄工用SK11(19件のレビュー)
95税込105
1枚
当日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトンシルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(27件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
用途木工ベルト幅W×長さL(mm)76×533適合9903 ベルトサンダ砥粒WA
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
359税込395特価
1本ほか
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
レシプロソー替刃 塩ビ用 SHARK SAWレシプロソー替刃 塩ビ用SHARK SAW(3件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
六角軸 スピードステップドリル プロ用 高芝ギムネ製作所六角軸 スピードステップドリル プロ用高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
ウッドデッキ用皿取錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐スターエム(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
クーラントシステム専用組立工具 日機クーラントシステム専用組立工具日機
3,498税込3,848
1個
当日出荷
日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
質量(g)270仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型 スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性クッション効率により手へのなじみ性乾式・湿式対応で優れた研磨力目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに厚さ(mm)5材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114寸法(mm)114×140グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
穴なしパッド コンパクトツール穴なしパッドコンパクトツール(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(軸径6mm) TRUSCOドラム(軸径6mm)TRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
種別ドラム
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライト 工業用パッド8447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド84473M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20枚)
当日出荷
繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去粒度#280寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6357赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280
11型(穴ぐりバイト) ハイカット11型(穴ぐりバイト)ハイカット(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から31日以内出荷
JIS規格11型
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2枚)
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11六角軸軸付砥石 ステンレス用SK11(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
コンクリートドリル ロング SK11コンクリートドリル ロングSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
マジック式パット 京セラインダストリアルツールズマジック式パット京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550寸法(mm)74×106タイプ従来
六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 ステンレス用EARTH MAN(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー