絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNFSKC(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類UNF
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサンブライト900 Extreme(エクストリーム)ツボサン(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)キズ取りディスクヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐トップ工業(15件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
超硬ホールソー278P ミヤナガ超硬ホールソー278Pミヤナガ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ワイヤーブラシセット エンジニアワイヤーブラシセットエンジニア
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。全長(mm)185質量(g)20材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロンアズワン品番65-1857-04
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
細径ドリルセット RELIEF細径ドリルセットRELIEF(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本組)ほか
当日出荷
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
BSペイントハンター イチグチBSペイントハンターイチグチ(5件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。 ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
ネジリブラシ ワイヤー(シングル巻) インダストリーコーワネジリブラシ ワイヤー(シングル巻)インダストリーコーワ(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。全長(mm)215植付(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポリライトホイルT イチグチポリライトホイルTイチグチ(4件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レシプロソー マキタレシプロソーマキタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムNo.36X 充電ドリル用自在錐スターエム(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
ミニチュア真鍮スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア真鍮スパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
大ノスドリル TPT大ノスドリルTPT(35件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷
溝長(mm)80全長(mm)137材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)13先端角(°)118表面処理黒色表面処理
フラップホイル (直径40×幅25mm) イチグチフラップホイル (直径40×幅25mm)イチグチ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38材質オール超硬合金形状タイプ1
ステンレス用月光ドリル SK11ステンレス用月光ドリルSK11
469税込516
1本
当日出荷
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
木工用ボアビットセット E-Value木工用ボアビットセットE-Value(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35寸法(mm)15・20・25・30・35対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー適正回転数(min-1以下)2000~1500
ボール盤バイス SUN UPボール盤バイスSUN UP(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
ナチ 鉄工用ドリルセット13PC NACHI(不二越)ナチ 鉄工用ドリルセット13PCNACHI(不二越)
2,298税込2,528
1セット(13本)
当日出荷
鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質HSS(ハイス鋼)付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
BSクロスサンダー イチグチBSクロスサンダーイチグチ(3件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス)スーパーアシレックス ブラウンKOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度220番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ノーマル Three Handダイヤモンドホイール ノーマルThree Hand(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ