絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
#1000 耐水ペーパー エスコ#1000 耐水ペーパーエスコ(2件のレビュー)
460税込506
1セット(5枚)
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。粒度1000サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366C-100適合材金属、木工
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
スポンジ研磨材 ST-TOOLSスポンジ研磨材ST-TOOLS(15件のレビュー)
369税込406
1パック(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1ロール)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
ネットマジックディスク モノタロウネットマジックディスクモノタロウ(5件のレビュー)
249税込274
1パック(5枚)
当日出荷
ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンステップドリル E-ValueステンステップドリルE-Value(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
当日出荷
チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
ハイスソリッド ミスターマイスターハイスソリッドミスターマイスター(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルスタンドケース モノタロウエンドミルスタンドケースモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ABS樹脂幅(mm)200質量(kg)0.4高さ(mm)83奥行(mm)207収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ラッピングフィルムシート TRUSCOラッピングフィルムシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
スチールウール TRUSCOスチールウールTRUSCO(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270縦(mm)140厚さ(mm)75シルバー質量(g)200種類スチールウール
AMC銀みがきクロスSP アルファーミラージュAMC銀みがきクロスSPアルファーミラージュ(4件のレビュー)
539税込593
1セット(2枚)
当日出荷
用途銀製品の汚れ落とし寸法(mm)125×195ブルー材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸適合材
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
サンドパット SHINEX(シャイネックス)サンドパットSHINEX(シャイネックス)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(mm)140×80
六角軸 アーバー サンフレックス六角軸 アーバーサンフレックス(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合12.7mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
マジックタッチフェルトバフ サンフレックスマジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
サイザルHGバフディスク イチグチサイザルHGバフディスクイチグチ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚ほか
当日出荷
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
充電式バンドソー用のこ刃 アサダ充電式バンドソー用のこ刃アサダ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(3本)
当日出荷
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
用途鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。 電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。適合充電式バンドソーH60Ecoトラスコ品番391-7517材質コバルトハイス質量(g)36山数14/18適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
自由錐W 神沢自由錐W神沢(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
ラッピングフィルムシート FUJI STAR(三共理化学)ラッピングフィルムシートFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
エキストラクター(角型) TRUSCOエキストラクター(角型)TRUSCO(10件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
左・右ボルトネジ兼用タイプです。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
T型タップホルダー TRUSCOT型タップホルダーTRUSCO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長 SK11竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長SK11
609税込670
1本
当日出荷
既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。
用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約35毛材ナイロン
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組NACHI(不二越)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)切断砥石76mm 5pBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(5枚)
当日出荷
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に小さな材料や、狭い場所での作業に入数5枚外径(mm)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1最高周速度80m/s刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF質量(g)60穴径(mm)10
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツールステンレス用 月光ドリルフルセットビックツール(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(22本)
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45