絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/2” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒)サンフレックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
馬毛コンデンサーブラシ SK11馬毛コンデンサーブラシSK11(5件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
ソフトグリップブラシセット GISUKE(タカギ)ソフトグリップブラシセットGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
539税込593
1セット(3本)
当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。 真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。 ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
ステンレス兼用金工刃 マキタステンレス兼用金工刃マキタ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
マンドレール リューター(日本精密機械工作)マンドレールリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
4枚刃コバルトステップドリル H&H4枚刃コバルトステップドリルH&H(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO筒型ブラシΦ15X軸6TRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
外径(Φmm)15質量(g)40
先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス先曲チャンネルブラシ (真鍮線)サンフレックス(4件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)ファインカットペーパーKOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤BFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル ミヤナガエスロックシリーズ用ハイスセンタードリルミヤナガ(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
刃径(Φmm)6.35全長(mm)105適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番303-8459材質ハイス(HSS)質量(g)26
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.99X 六角軸波板キリ スターエムNo.99X 六角軸波板キリスターエム(24件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCOダイヤモンドペースト(油溶性)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロトオイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090プロト(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0090ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400材質[素材]:A砥粒使用箇所:バリ取り等内容量[数量]:1個特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプタップ用適合タップM10~M20差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33寸法L(mm)69(最短)質量(g)400
125mm マジックスポンジ エスコ125mm マジックスポンジエスコ(3件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)約35直径(Φmm)125取付け方法マジックテープ式アズワン品番64-2270-10
1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1パック(2本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎモノタロウ(22件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23材質(グリップ)ABS
六角軸ショートドリル組 RELIEF六角軸ショートドリル組RELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
材質母材:HSS鋼仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
チャンネルブラシラッピング SK11チャンネルブラシラッピングSK11(3件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(4件のレビュー)
739税込813
1パック(5本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
時計ガラス風防用高性能研磨材 polyWatch(ポリウォッチ)時計ガラス風防用高性能研磨材polyWatch(ポリウォッチ)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
キズついた時計ガラス風防がよみがえる! 時計ガラス風防高性能研磨剤です。 2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材ガラス
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱ほか
当日出荷
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ