絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68,459件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ モノタロウ

    チャンネルブラシ J型 樹脂グリップ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
    用途バリ取りなどヘッド形状J型適合材鉄、ステンレス、アルミ
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スーパーがんこ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
    用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
  • 空砥ぎペーパー(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    空砥ぎペーパー(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(29件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280基材Cw
  • マジックディスク Φ50 モノタロウ

    マジックディスク Φ50

    モノタロウ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
    用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
  • 研磨用パッド BIGMAN(ビッグマン)

    研磨用パッド

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
    用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
  • 折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)

    折れ込みボルト抜き

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
    用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
  • T型タップホルダー ライト精機

    T型タップホルダー

    ライト精機(31件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タイプタップ用
  • ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
  • タックロール KOVAX(コバックス)

    タックロール

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
  • ジグソーブレード マキタ

    ジグソーブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5本)
    当日出荷
  • コンビブラシ真鍮 5本入 SK11

    コンビブラシ真鍮 5本入

    SK11(6件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
    用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
  • ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 両刃

    モノタロウ(69件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
    材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
    用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)
    649税込714
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー 先細平

    モノタロウ(27件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(3本)
    当日出荷
    解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
    種別BIM(刃先コバルトハイス)
  • BSKエンドミルケース MAKINO

    BSKエンドミルケース

    MAKINO(23件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
    用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 青棒 光陽社

    青棒

    光陽社(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
    用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤適合材金属全般工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エキストラクターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
    用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
  • フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)

    フィニッシングロール426U

    3M(スリーエム)(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1ロール
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
    用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
  • ポリマール 光陽社

    ポリマール

    光陽社(17件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2枚)
    当日出荷
    超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
    寸法(mm)125×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKC

    ダイス メートル細目ねじ SKS材

    SKC(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メートル細目ねじ用
    材質SKS
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • セラミックファイバー砥石 モノタロウ

    セラミックファイバー砥石

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
    用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
  • スチールウール ロールパッド モノタロウ

    スチールウール ロールパッド

    モノタロウ(29件のレビュー)
    289税込318
    1袋(36個)
    当日出荷
    材質(鉄)スチールウール型式寸法(mm)約65×Φ35
  • 機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO

    機械植尺一竹ブラシ豚毛

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    溶剤などの使用も可能です。
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
  • A型チャンネルブラシ TRUSCO

    A型チャンネルブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(7件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。形状A粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • サンドペーパー セット ハンディ・クラウン

    サンドペーパー セット

    ハンディ・クラウン(9件のレビュー)
    219税込241
    1セット(6枚)
    当日出荷
    塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
    セット内容#60(荒目)×2#120(中目)×2#240(細目)×2幅(mm)約93高さ(mm)約228奥行(mm)3適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白棒 67g モノタロウ

    白棒 67g

    モノタロウ(32件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
    用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67適合材ステンレス、アルミ
  • スチールウール ソープパッド ボンスター

    スチールウール ソープパッド

    ボンスター(5件のレビュー)
    299税込329
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。
    用途金属・床などの研磨・清掃材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸型式寸法(mm)約65×60×25等級#0適合材金属、床面など