切削工具・研磨材 :「とゆ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス 溝数4 ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GAT-OF-106-1.0(1P) グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番469-1012 適合機種ディスクグラインダー 粒度46(#) 砥材ZA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 硬度T 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)106 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
当日出荷

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
用途外径 溝入れ・突切り加工 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番803-6651 適合機種低速型チップソー切断機 材質基盤:SK5 刃数54枚 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
用途鉄・ステンレス兼用。 トラスコ品番803-6634 材質基盤:;SK5 歯数36 刃数36枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

GTS-KX-150 チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ 動画あり
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。 トラスコ品番195-3254 適合機種充電マルノコ 刃数60枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.3 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。 トラスコ品番195-3246 適合機種充電マルノコ 刃数48枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.8 刃厚(mm)1 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼3~6
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)0.9 山数18 切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼1.5~3
1箱(50本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。 トラスコ品番394-3904 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2.2 付属リング穴径(Φmm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)10
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。
用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。 厚さ(mm)1.3 山数10/14 切断能力(mm)【ステンレス鋼】4 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)軟鋼4~8
1箱(50本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)156 口開き(mm)300 付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg)41 口深(mm)57 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 動画あり
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:あり 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

色々な粒度を試したい方に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

色々な粒度を試したい方に
外径(Φmm)50 幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング