切削工具・研磨材 :「カッター研磨」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ 動画あり
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm)130 材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g)23 材質(グリップ)ABS
1個
759 税込835
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック 材質(ボディ)プラスチック 刃厚(mm)1.5 刃先角度(°)R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドシャープナー モノタロウ 動画あり
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)20 刃厚(mm)2 粒度#150/#320 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)150×12 研削砥石サイズ(mm)45×12×5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)5 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)80 首径(mm)Φ6 刃径(Φmm)15 刃幅(mm)5 柄径(Φ)12 首長(mm)20
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)110 首径(mm)Φ15 刃径(Φmm)40 刃幅(mm)3 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)100 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 刃幅(mm)5 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10 全長(mm)90 首径(mm)Φ9 刃径(Φmm)20 刃幅(mm)3 柄径(Φ)12 首長(mm)22
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ジーベックテクノロジーハンド工具用ブラシ
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 シャンク径(Φmm)3 全長L(mm)57 定格回転速度(min-1[r.p.m])7000 最高使用回転速度(min-1)12000 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)5 長さl(mm)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14 全長(mm)130 首径(mm)Φ18 刃径(Φmm)50 刃幅(mm)3 柄径(Φ)20 首長(mm)30
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)100 首径(mm)Φ13 刃径(Φmm)30 刃幅(mm)3 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14 全長(mm)130 首径(mm)Φ18 刃径(Φmm)50 刃幅(mm)5 柄径(Φ)20 首長(mm)30
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)80 首径(mm)Φ6 刃径(Φmm)15 刃幅(mm)3 柄径(Φ)12 首長(mm)20
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12 全長(mm)110 首径(mm)Φ15 刃径(Φmm)40 刃幅(mm)5 柄径(Φ)16 首長(mm)24
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10 全長(mm)90 首径(mm)Φ9 刃径(Φmm)20 刃幅(mm)5 柄径(Φ)12 首長(mm)22
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 エンド型
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ブラシ内径・交差穴用
エコ商品
内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適です。
用途機械、ハンド工具用 シャフト径(Φmm)12 線材(mm)50 シャンク径Ds(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)11 加工可能穴径(Φmm)(1次)14~20
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用
表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシと専用スリーブをそれぞれご購入ください。専用スリーブにブラシ本体を取付けて使用します。
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBECブラシ ホイールタイプ
エコ商品
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体と専用シャンクをそれぞれご購入ください。ブラシ本体に専用シャンクを取付けて使用します。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様六角穴付ボルト用 材質高速度鋼(SKH56)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー機械用ブラシ
エコ商品
加工幅が100mmを超える表面のバリ取り・カッターマーク除去・研磨に最適。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。
トラスコ品番212-8067 セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエム 動画あり
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに 全長(mm)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター。パイプ端面のR加工を簡単に。肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116。※いずれも研磨可能です。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
1本
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7) 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質SKH51(センタードリル) 刃数4 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 ドリル長(mm)85 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M16P=1.5 有効切削能力(mm)40 刃厚(mm)3.5 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 材質SKH51(センタードリル) ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 ドリルチャックd(mm)13 適合機種電気ドリル、ボール盤 シャンク径(Φmm)13.0(特大) ドリル径(Φmm)8 刃数6 ねじ径(mm)M20P=1.5 ドリル長(mm)85 刃厚(mm)3.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:K●CW:6.00●REL:0.50●RER:0.50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1169 アズワン品番65-8216-46
1セット(10個)
25,780 税込28,358
7日以内出荷