新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。
材質TT7015
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金の一般加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT3020
被削材(適合)S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。
材質TT7005
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。
トラスコ品番441-2620
材質TT7025
被削材(適合)K
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質TT5080
被削材(適合)M・S
コーティングPVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
トラスコ品番441-2563
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
チップ形状六角形
材種PR120S
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の高速加工用。
材質TT8105B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
チップ形状六角形
材種PR1810
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。
材質TT8125B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の低速加工用。
材質TT8135B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
チップ形状六角形
材種PR115S
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
チップ形状六角形
材種PR1835
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。
チップ形状六角形
材種PR1825
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。鋼の高速旋削加工用。
材質TT8115B
被削材(適合)P
コーティングCVD
チップ形状六角形
RoHS指令(10物質対応)対応
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7115
更に耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途一般旋削鋼加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
材種4415
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種1115
内接円径(mm)12.7
優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。
用途一般旋削鋼加工用。
材種1525
1箱(10個)
¥19,578
税込¥21,536
9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
被削材SM
切刃長さ(mm)3.2
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種1125
内接円径(mm)12.7
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手なし
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4425
精密級のCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングAlTiCrN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7125
内接円径(mm)12.7
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S205
内接円径(mm)12.7
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番671-7713
材種【ミーリングチップ】 MP6120 COAT
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
材種4425
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。
勝手左
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4335
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。
材種4325
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
六角形12コーナー使いチップ用です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。