商品豆知識
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
用途木、アルミ、プラスチックの切断
仕様アーバーシャフト付
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.4
トラスコ品番438-7767
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下
台厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MDFのような難削材でも抜群の切れ味で美しい切断面を実現。メーカーオリジナルチップで他社にはない切れ味を持続。
用途難削材・一般木材用
RoHS指令(10物質対応)対応
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
外径(Φmm)135
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数30
適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木材、アルミ板などの切断
仕様薄板用
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
幅(mm)(アサリ)1.2
山数24
材質(チップ)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。
台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
仕様コンパネ用
最高使用回転速度(min-1)3800
刃型交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
トラスコ品番852-3830
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刃数(p)80
トラスコ品番852-3831
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200
適合材鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番803-6651
適合機種低速型チップソー切断機
材質基盤:SK5
刃数54枚
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス6
切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
穴径(Φmm)20
刃数(p)52
RoHS指令(10物質対応)対応
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板用に適しており、消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途薄鉄板・板金等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。
用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。
トラスコ品番256-5283
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数36
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254
適合機種充電マルノコ
刃数60枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.3
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
オールダイヤモンド使用。消音スリットで振動吸収量UP
用途サイディングボード等に
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
RoHS指令(10物質対応)対応
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。
靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。
特殊超硬合金チップを刃先に採用。
独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。
台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)3
刃数(p)100
表面処理ニッケルメッキ
本体厚さ(mm)2.2
適合材木質系材料
外径(Φmm)110
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.1
刃数(p)30
トラスコ品番852-3839
適合材鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。