絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(2)
  • レヂトン(12)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • SK11(4)
  • トーケン(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • ニューレジストン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • Lifework(ライフワーク)(5)
  • フジケン(4)
  • 新ダイワ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • クレトイシ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 105(14)
  • 106(4)
  • 125(13)
  • 150(7)
  • 180(7)
  • 205(2)
  • 230(2)
  • 255(4)
  • 305(19)
  • 335(1)
  • 355(4)
  • 405(2)
厚さ(mm)
  • 2.5
  • 0.5(35)
  • 0.7(27)
  • 0.8(60)
  • 1(142)
  • 1.0(16)
  • 1.2(48)
  • 1.3(28)
  • 1.4(14)
  • 1.5(32)
  • 1.6(45)
  • 2(63)
  • 2.2(30)
  • 2.3(26)
  • 2.8(32)
  • 3(55)
  • 3.5(19)
  • 4(23)
  • 4.5(15)
  • 6(12)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(25)
  • 16(1)
  • 20(7)
  • 22(13)
  • 22.23(5)
  • 25.4(23)
  • 31.75(1)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(3)
  • アルミ(11)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(26)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • (31)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 30(18)
  • 36(14)
  • 46(10)
30・36・46
砥材
  • A(25)
  • AC(1)
  • AX(1)
  • AZ(3)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GCX(1)
  • MA(1)
  • PA(2)
  • PW(1)
  • SG(1)
  • WA(2)
  • WAX(2)
  • その他(3)
A・AC・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GCX・MA・PA・PW・SG・WA・WAX・その他
シリーズ
  • スーパーカット(1)
  • スーパーリトル(3)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(2)
  • 飛騨の匠(1)
スーパーカット・スーパーリトル・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
  • K(1)
  • M(3)
  • P(11)
  • Q(2)
  • R(2)
  • S(8)
  • T(3)
K・M・P・Q・R・S・T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「切断砥石」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 切断砥石 100
  • 切断砥石 105
  • 切断砥石 125mm
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(9)
105(14)
106(4)
125(13)
150(7)
180(7)
205(2)
230(2)
255(4)
305(19)
335(1)
355(4)
405(2)
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,198税込1,318
1箱(5枚)ほか
当日出荷
タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
11,980税込13,178
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
レヂノイド砥石(非金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(非金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に厚さ(mm)2.5砥材レジノイド砥石外径(Φmm)230適合材コンクリート、鋳鉄取付穴径(Φmm)22.23
レヂノイド砥石(金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に厚さ(mm)2.5砥材レヂノイド砥石外径(Φmm)230適合材金属取付穴径(Φmm)22.23
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
EX100赤 1枚 レヂトンEX100赤 1枚レヂトン
299税込329
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石鉄工用A36P レヂトン切断砥石鉄工用A36Pレヂトン
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)NORITAKE(ノリタケ)
2,198税込2,418
1箱(5枚)
当日出荷
寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
11,980税込13,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
NSXオフセット型切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)NSXオフセット型切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
切断砥石 政宗 ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗ノートン(サンゴバン)
489税込538
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工3枚 E-Value切断砥石 鉄工3枚E-Value
1,198税込1,318
1セット(3枚組)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
2,998税込3,298
1箱(10枚)
予約販売
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石(一般鋼・ステン用) Lifework(ライフワーク)切断砥石(一般鋼・ステン用)Lifework(ライフワーク)
339税込373
1個
翌日出荷
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石 アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 Lifework(ライフワーク)切断砥石Lifework(ライフワーク)
499税込549
1パック(5枚)
3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46穴径(mm)15砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
切断砥石 ジュニアランナー(石材用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(石材用)Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)Lifework(ライフワーク)
239税込263
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用) Lifework(ライフワーク)切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)Lifework(ライフワーク)
279税込307
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ 特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
419税込461
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断研削砥石 ”C&G” TYROLIT切断研削砥石 ”C&G”TYROLIT
5,498税込6,048
1セット(25枚)
当日出荷
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
切断砥石255mmステンレス用 トーケン切断砥石255mmステンレス用トーケン
7,798税込8,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用サンフレックス
299税込329
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
ジャーンカット 軽天用 ニューレジストンジャーンカット 軽天用ニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷
粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
砥石寸法(mm)厚さ2.5砥石取付穴径(Φmm)25.4
切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,798税込4,178
1セット(10個)
翌々日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
タイプ金属用・耐久性重視切断対象金属
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10枚)
当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら