切削工具・研磨材 :「制振」の検索結果

関連キーワード
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな切断面。少ない振動。
タイプレーザー消音 加工オールレーザー加工
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0988
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数【CICT】4
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制 刃数4 表面処理EP7020コート
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。 材質極超微粒子超硬合金(UWC) 表面処理(Al、Cr)N系コーティング
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。 材質MS Plusコーティング 表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 仕様SMART MIRACLE エンドミル 4枚刃制振エンドミル逆段タイプ 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能 刃数12 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数4 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834 アズワン品番68-0482-25
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル 動画あり
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737 アズワン品番68-0482-13
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)8 仕様乾式 適合機種集塵丸鋸 適合材窯業系サイディング スリット
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・制振加工です。
用途鉄用 刃数80P 回転数(min-1[r.p.m])MAX1000 外径(Φmm)405 刃厚(mm)2.8 適合材鉄用
1枚
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用 内径(Φmm)25.4 適合材鉄・ステンレス用
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がアップします。
用途石膏ボード、窯業系サイディング・ボード&パネル建材・キッチンパネルの切断に最適です。 適合材石膏ボード、窯業系サイディング・ボード&パネル建材・キッチンパネル
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用チップソー 義経 Y'sGOD 動画あり
カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに 穴径(mm)20 刃数(p)52 適合機種電動マルノコ 適合材木工 スリット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

和勝の保証俺のチップソー
樹脂埋めレーザースリット・静穏・制振タイプ・高精度、刃先研磨
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音・制振タイプのチップソーでカラーレーザースリット・振動吸収樹脂を圧入しています。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4 材質超硬 表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系) ねじれ角(°)右ネジレ 45
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静音・制振・サイレント仕様。ブラックのフッ素コート仕様で切粉・ヤニに強く滑りの良い切断を実現します。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパンドイツベストマックスフッ素
エコ商品
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング