切削工具・研磨材 :「塗膜はがし」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92 穴径(Φmm)M10 仕様乾湿両用 刃数9 タイプ厚膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm)92 取付穴M10ネジ 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm)60 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
RoHS
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm)10 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプ9P 関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等 材質ナイロン不織布 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に 適合材下地コンクリート 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ダイヤテック(DIATECH)はがすンジャー トマコン4
塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。
用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。 材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド 質量(g)316 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 適合材コンクリート
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業トマックス8
RoHS
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm)92 トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)ワイヤー
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根)) 外径(Φmm)31 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。
用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業 仕上がり相当番手#240~#320 トラスコ品番542-3309 材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)115 幅(mm)105 厚さ(mm)25 質量(g)31
1個
329 税込362
当日出荷

研磨ブロックの先端が突き出ており、本体が邪魔にならず、隅々まで研磨できます。本品はコーナーの研磨及び広範な面積の平面研磨に最適の構造で、木工生地、塗面研磨、塗膜はがし、サビ落としなどに便利です。ペーパーの磨耗による交換も本体内に収納のロールペーパーを引き出して貼るだけで、簡単に行えます。ペーパーを使い切った時は、専用の替ペーパー(別売)を補充することにより、繰り返しお使い頂けます。
用途木地研磨・塗膜はがしなど平面・コーナー部研磨作業。 付属品120ペーパー(64mm×1.7m)1本 適合ペーパー:64mm巾
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。 全長(mm)215 植付(mm)100 材質ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。 適合材金属 砥粒アルミナ 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。 寸法(mm)150×250 厚さ(mm)25~30 こげ茶 基材ナイロン不織布
1箱(30枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 質量(g)425 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、アルミ
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10.0 粒度120~320相当 硬度ミディアム トラスコ品番382-7143 質量(g)95 穴径(Φmm)15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000] 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパー
目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。 粒度220 長さ(mm)280 幅(mm)228 トラスコ品番409-4964 材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt) 質量(g)11 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1パック(100枚)
6,398 税込7,038
翌日出荷

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)100 仕様完成品 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ 適合材下地コンクリート 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6110 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用 適合材鋼板 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6128 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプ鋼板用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。 粒度150 ベルト寸法(mm)4×330 トラスコ品番364-0884 質量(g)100
1箱(20個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業 寸法(mm)93×250 タイプクリップ式 適応オービタルサンダー
1枚
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 粒度#120 砥粒シリコンカーバイト 適合材金属、石材、コンクリート、非金属 寸法(mm)Φ180×22.2 外径(Φmm)180
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷