柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。
彫金や銀細工の製作にも使用できます。
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
適合材陶器・石材・宝石・硬質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
長さ(mm)6
粒度150番
径(Φmm)2.8
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質gC砥石
長さ(mm)7
太さ(Φmm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥889
税込¥978
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質GC砥石150番
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。