切削工具・研磨材 :「小径」の検索結果

関連キーワード
997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.50) 粒度#400 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS 小径
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法K(mm)3 爪形状小径
1組
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 適合材金属・樹脂・木材 ブラシ寸法(mm)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用 セット内容チャックハンドル
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

カムス(高周波精密)ハイス小径バイト
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。 材質粉末ハイス(KPH) 質量(g)7
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

MVXドリル小径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル小径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小径WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉
エコ商品
外径(Φmm)23 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長40 使用チャックCTM20 最大径(Φ)33 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準品、高精度コレットホルダ
用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈白エメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)4 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈モスリンバフ〉
エコ商品
外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックサイズ10 材質S45C 寸法L(mm)10 寸法A(mm)118 寸法F(mm)32 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 寸法M(mm)30 寸法G(mm)65 寸法P(Rc)1.5
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小径WSTARドリルヘッド 三菱マテリアル 動画あり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル
エコ商品
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13 トラスコ品番486-4403 寸法(mm)APMXS:0.6 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外径(Φmm)23 厚さ(mm)15 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング