薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断
刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
適合材硬質瓦
石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途瓦の切断
適合材瓦
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)1.8
チップ幅(mm)6.0
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。
◎磁器タイル、陶器タイル
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)20
高さ(mm)5
適合材タイル・瓦
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に
内径(mm)20
適合被削材種各種瓦
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100
粒度#100
適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)2.1
適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用
軸径(Φmm)6.35
適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。
刃径(Φmm)5.3
有効長(mm)65
全長(mm)110
トラスコ品番400-3586
適合機種充電インパクトドリル
材質刃部:超硬チップ
質量(g)21
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け
チップ厚さ(mm)2.2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
タイプHタイプ(難削タイプ)
適合材硬質瓦・硬質タイルなど
塗装色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
トラスコ品番361-9338
適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)5.3
有効長(mm)55
シャンク形状六角軸(6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
翌々日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
タイプ乾式
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)7
力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断
仕様乾式
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。
材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)90
質量(g)30
有効長(mm)55
2018年トラスコ掲載ページ1 0230
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)3
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等
ダイヤ層厚さ(mm)4.5
ダイヤ層幅(mm)7
付属カラー(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に
刃厚(mm)2
適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
RoHS指令(10物質対応)対応
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番195-3254
適合機種充電マルノコ
刃数60枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)1
刃厚(mm)1.3
外径(mm)150
穴径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
セット内容3
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
入数3点
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート
○ブロック、レンガ、カワラ
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。
工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)
色クリアーレッド
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
特に切れ味に優れています。
用途一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
チップ厚さ(mm)1.5
チップ幅(mm)5
仕様乾式
適合材一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。
用途装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
チップ厚さ(mm)1.5
チップ幅(mm)5
仕様乾式
適合材装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。