超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度T
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック
寸法(mm)Φ22×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
タイプ波形
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。
材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼
幅(mm)18
厚さ(mm)0.9(薄刃)
形式コブラブレード
山数14
外径(Φmm)180
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数40
トラスコ品番452-2362
質量(g)300
本体厚さ(mm)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など
外径(mm)Φ125
穴径(mm)Φ22/Φ20
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M
ダイヤ幅(mm)5.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に
付属品●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)1.2
外径(mm)105
内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材鉄
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
こだわりのプロ専用刃。
すぐれた台金に高性能チップを装着。
プロ精密造作用。
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
1枚
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
外径(Φmm)100
切断対象石膏ボード
仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
刃数32
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
刃厚0.6mmの薄刃仕様のツバなし貫通タイプ!
厳選したバイメタルで驚異の切れ味!
強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/2.0mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに
軸径(Φmm)六角軸6.35
刃厚(mm)0.6
センタードリル径(Φmm)4
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。
適合機種電気ドリル、充電ドリル
ドリル径(Φmm)6
刃厚0.6mmの薄刃仕様のツバなし貫通タイプ!。厳選したバイメタルで驚異の切れ味!。強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/2.0mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
刃厚(mm)0.6
センタードリル径(Φmm)4
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。