21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。 トラスコ品番195-3254 適合機種充電マルノコ 刃数60枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.3 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。 仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 動画あり
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に タイプ5本組刃
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス 溝数4 ねじの種類U 表面処理Vコーティング 食付2.5P ねじれ角(°)45 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ10D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ20D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ30D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ25D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ15D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬 表面処理OKコート プレミアム
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

超硬フラットドリル2ZDK-HP-OHシリーズ(オイルホール付き) 京セラ 動画あり
フラットドリルは新世代へ。多種多様な用途で安定・高精度加工を実現。座ぐりや円筒面への加工など、多様な用途で安定加工を実現。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。特殊ナノ積層コーティング「MEGACOATNANO」で高硬度と優れた耐酸化性を実現。長寿命・安定加工に威力を発揮。内部給油(オイルホール付き)により加工能率2倍を達成。切りくず詰まりや欠損を抑制。ステンレス鋼加工に対応。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 材質超硬 刃数2 表面処理特殊ナノ積層コーティング ねじれ角(°)約30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ 動画あり
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:あり 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)