絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(4)
  • ツボ万(4)
  • トップ工業(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 理研ダイヤモンド工業(2)
  • ベルスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「陶器 研磨」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
翌日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業タイルプロDX三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)1.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
タイルスマート 三京ダイヤモンド工業タイルスマート三京ダイヤモンド工業
5,898税込6,488
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル穴径(Φmm)20.0チップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
アトマフレキシブルポリッシャ ツボ万アトマフレキシブルポリッシャツボ万
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ゴム製基材が被削材にフィット
用途金型、陶器の修正など寸法(Φmm)36ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
アトマポリッシャ ツボ万アトマポリッシャツボ万
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など寸法(Φmm)70ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイール Φ200 ツボ万アトマホイール Φ200ツボ万
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。寸法(Φ)200基板厚(mm)1粒度#200RoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(737件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイルプログリーン 三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン三京ダイヤモンド工業
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバーセット ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーセットヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
739税込813
1箱(10本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35)セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1軸径(Φmm)2.35軸径シャンク径 Φ2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業
4,198税込4,618
1枚
8日以内出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人トップ工業
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬” トップ工業ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”トップ工業
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に内径(mm)20適合被削材種各種瓦
タイルナイン 三京ダイヤモンド工業タイルナイン三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー テーパー型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー テーパー型ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
アトマ1/4 ツボ万アトマ1/4ツボ万(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
切削工具・研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら